2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
goot(太洋電機産業)N2ステーション
N2発生機とコントローラー一体型のN2ステーションです。 コンプレッサーなどからの圧縮空気のN2ガスを、特殊な分解膜で分離します。 内蔵レギュレーターにより、出力ガス圧(0.2MPa)を一定に保ちます。
仕様推奨N2ガス発生流量:10/分、フローメーター:0.5~0.4L/分 寸法(mm)118×112×185 質量(kg)2 適合チューブ外径(Φmm)インプット側/6、アウトプット側/4 入口空気温度(℃)5~50 ガス濃度(%)N2ガス発生99.5%以上 入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)N2ステーション
入力空気圧(MPa)0.3-0.7 サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず) 質量(kg)約2 適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm 入口空気温度(℃)5~50 ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min) トラスコ品番438-0916
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷