お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)。コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)。オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ
付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コード
トラスコ品番442-3691
質量(kg)1
測定範囲0~200Ω
定格電圧100-240V AC 50/60Hz
温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず)
定格電流(A)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58
温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700
分解能(℃)1
動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280E
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様こて先径:0.5mmΦ●ヒーター方式:●備考:ストレート型/ガンタイプ●RoHS対応
消費電力(W)40
アズワン品番64-6210-59-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先
トラスコ品番818-3701
種別D型
質量(g)5
消費電力(W)36
使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状W0.5
こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
交換こて先です。
交換こて先(銅チップ)です。
用途チップ部品の取り外し用
使用できるこて部XST-80
質量(g)29
入力空気圧(MPa)0.3-0.7
サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
質量(kg)約2
適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm
入口空気温度(℃)5~50
ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)
トラスコ品番438-0916
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
交換こて先です。
関連キーワード