作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
材質銅+鉄メッキ
適合CS-21/CS-31
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品コテ先(PX-40RT-5C)
トラスコ品番305-9723
質量(g)92
電源(V)AC100
設定温度(℃)300~480
こて部コード(m)1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
消費電力(W)70
校正証明書点検・検査書
温度固定式
ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き
ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応
グリップの形状を追求、握りやすいグリップ
断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品こて先(PX-2RT-B)
奥行(mm)220
消費電力(W)85
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
質量(g)70
電圧(V)100
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5
使いやすい新設計グリップを採用しています。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):100●奥行(mm):85●高さ(mm):57●制御温度(℃):250~450●ヒーター容量(W):80●付属コテ先:PX-60RT-B●コード:3芯コード・アースピンプラグ1.5m●コード番号:828-3491
消費電力(W)85
設定温度範囲250~450
アズワン品番62-3501-54-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
使いやすい新設計グリップを採用しています。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。リーク電流/絶縁抵抗測定端子付です。電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):48●奥行(mm):130●高さ(mm):31●制御温度(℃):250~450●ヒーター容量(W):80●付属コテ先:PX-60RT-B●コード:3芯コード・アースピンプラグ1.5m●注意:リーク電流/絶縁抵抗の測定は、アースラインを接地しない状態でおこなってください。●アースをおこなったままリーク電流を測定すると、電流計が破裂します。●コード番号:828-3492
消費電力(W)85
設定温度範囲250~450
アズワン品番62-3501-55-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥28,980
税込¥31,878
17日以内出荷
コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
消費電力(W)85
校正証明書点検・検査書
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210
消費電力(W)90/15
仕様強・標準の2段切換式
トラスコ品番364-2305
質量(g)65
電源(V)AC100
最高温度(℃)560/390
標準こて先TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。
トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)167
消費電力(W)15(標準)/90(強)
トラスコ品番364-2275
質量(g)90
電源(V)AC100
最高温度(℃)390(標準)/560(強)
標準こて先TQ-77RT-B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●デジタル制御の温調はんだこてです。
●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。
●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。
付属品こて先(PX-28RT-S2C)
全長(mm)219
質量(g)70
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)±5
温度設定範囲(℃)200-500
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268
奥行(mm)268
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。
付属品こて先(PX-48RT-5C)
全長(mm)229
質量(g)85
電源(V)AC100
消費電力(W)80
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5℃
温度設定範囲(℃)200-500
RoHS指令(10物質対応)対応
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。
スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。
交換式カートリッジフィルター採用。
取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450
消費電力(W)65
外形寸法(mm)225×170
仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式
付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1
トラスコ品番305-9855
質量(g)470(コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付
アズワン品番4-5387-02
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
トラスコ品番853-6826
奥行(mm)188
電圧(V)100
消費電力(W)20
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)360
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。
電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路
温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。
静電気に敏感な素子にも安心してご使用いただける静電対策品です。静電気を帯びやすいグリップ部およびコードに帯電防止材料を使用し、帯電しにくい構造です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×100×57
消費電力(W)85
トラスコ品番828-3491
質量(g)266
電力(W)100
コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間)
本体質量(g)266(コード除く)
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーターセラミック
温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC)
リーク電圧(mV)0.1以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除く)
こて部質量(g)41
アース抵抗0.3
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
温度設定範囲(℃)250~450
こて部電圧/100V
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業
設定温度(℃)250~450
消費電力(W)110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター
トラスコ品番407-2596
セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76
質量(kg)2.9
電源(V)AC100
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
真空発生方式ダイヤフラム方式
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
校正証明書点検・検査書
ステンドグラス専用のはんだこてです。
ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。
パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273
奥行(mm)273
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
温度設定範囲(℃)250~450
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
真空発生方式ダイヤフラム方式
ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-40RT-5CJ)
奥行(mm)215
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
設定温度(℃)300~480
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。
PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能)
室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。
デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。
ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)(ツボ)500(MAX)
設定温度(℃)(最高)500
溶解はんだ量(g)約850
トラスコ品番849-8548
材質(はんだツボ)鋳鉄
長さ(mm)50
内径(Φmm)50
電圧(V)100
消費電力(W)420
定格電圧100V AC 50/60Hz
制御方式PID制御方式
内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142
電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)
ヒーターセラミックヒーター
溶解所要時間50分(MAX設定時)
1台
¥84,980
税込¥93,478
13日以内出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452
消費電力(W)65
設定温度範囲200~480
アズワン品番61-2183-87-22
校正証明書点検・検査書
1セット
¥31,980
税込¥35,178
18日以内出荷
関連キーワード