1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
goot(太洋電機産業)USB接続発泡スチロールカッター SC-5
エコ商品
USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに。 仕様切断深度(mm):50 付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3 トラスコ品番147-8181 電源(V)5 消費電力(W)5 切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒 最高温度(℃)200 有効長(mm)カッター:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

関連カテゴリ