カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • SHIMANO(シマノ)(45)
  • SMC(22)
  • NAKATAKI(11)
  • brembo(10)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • ESTERA(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • LENOX(レノックス)(7)
  • ATEN(7)
  • エスコ(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • NS(日進工具)(6)
  • ネグロス電工(6)
  • LINDSTROM(リンドストローム)(6)
  • CyberPower(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • ダイニチ工業(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-8」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)RX-8シリーズ用 交換部品goot(太洋電機産業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交換こて先です。
替コテ先 goot(太洋電機産業)替コテ先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
こて部 goot(太洋電機産業)こて部goot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごてgoot(太洋電機産業)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
アズワン品番1-9769-01本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40設定温度(℃)50~450制御温度(℃)50~450仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32絶縁抵抗100MΩ以上
フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)フラックス防止パッキンgoot(太洋電機産業)
139税込153
1個
翌々日出荷
適合機種ステーション型温調はんだこて
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105消費電力(W)160付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定CAL機能(PAT.)新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
替こて先 B型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 B型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 SB型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
こて先交換治具 goot(太洋電機産業)こて先交換治具goot(太洋電機産業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
適合機種ステーション型温調はんだこて
グリップラバー goot(太洋電機産業)グリップラバーgoot(太洋電機産業)
279税込307
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
はんだこて用アクセサリーです。
500Wステーション型温調はんだこて こて先無 goot(太洋電機産業)500Wステーション型温調はんだこて こて先無goot(太洋電機産業)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
パッキン goot(太洋電機産業)パッキンgoot(太洋電機産業)
819税込901
1個
3日以内出荷
トラスコ品番112-9940適合機種ステーション型温調はんだこて
N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)N2ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)80電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)温度設定範囲(℃)50-450リップル温度(℃)無負荷時±5絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)出力電圧(V)24V ACサイズ115(W)×98(H)×146(D)セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)トラスコ品番438-0932質量(kg)1.8
替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 SBJ型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.6C型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.5D型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 1.5K型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 RX-892AS用 15D goot(太洋電機産業)替こて先 RX-892AS用 15Dgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
D表示はんだこて goot(太洋電機産業)D表示はんだこてgoot(太洋電機産業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146消費電力(W)(本体)80、(こて部)72トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-80HRTシリーズ)goot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換こて先です。
替こて先 RX-892AS用 10D goot(太洋電機産業)替こて先 RX-892AS用 10Dgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 RX-892AS用 15A goot(太洋電機産業)替こて先 RX-892AS用 15Agoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
RX-802ASPH用交換こて先 goot(太洋電機産業)RX-802ASPH用交換こて先goot(太洋電機産業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合RX-80GASPH質量(g)8.3
はんだこて台 goot(太洋電機産業)はんだこて台goot(太洋電機産業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
はんだこてRX-8シリーズ用のはんだこて台です。
用途RX-8シリーズ用専用こて台。RoHS指令(10物質対応)対応
替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-55
替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-54
鉛フリーはんだごて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごて 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
優れた熱回復力の大熱容量タイプです。ヒーター・センサー一体型のこて先ですので、メンテナンス・交換作業が容易です。
仕様絶縁抵抗:100MΩ以上●こて部全長:158mm(1.2mコード付き)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.2m(3芯コード・アースピンプラグ付き)●付属品:こて台、標準こて先●型番:RX-802AS●本体サイズ(mm):115×146×98●重量(kg):約1.8●ステーション型消費電力(W)80設定温度範囲50~450アズワン品番1-9769-01-22校正証明書点検・検査書
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ