「rx-81hrt」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
goot(太洋電機産業)替こて先 B型 RX-812AS/802AS
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3699 種別B型 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状R0.25 こて先(Φmm)2.9
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷

goot(太洋電機産業)替こて先 SB型 RX-812AS/802AS
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3704 種別B型 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状R0.1 こて先(Φmm)2.9
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3701 種別D型 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状W0.5 こて先(Φmm)2.9
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

goot(太洋電機産業)替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS
トラスコ品番818-3703 質量(g)5 消費電力36W 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状J型 こて先(Φmm)Φ2.9
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番818-3700 質量(g)5 消費電力(W)36 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状Φ0.6 こて先(Φmm)2.9
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番818-3702 種別K型 質量(g)5 消費電力36W 使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状W1.5ナイフ型 こて先(Φmm)Φ2.9
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40 設定温度(℃)50~450 制御温度(℃)50~450 仕様鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番818-3698 セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台 幅(mm)115 質量(kg)1.8 高さ(mm)98 奥行(mm)146 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.2 温度精度設定温度±5℃(無負荷時) リーク電圧(mV)2未満 こて部コード(m)1.2 アース抵抗2Ω以下 ヒーター容量(W)32 絶縁抵抗100MΩ以上
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

関連カテゴリ