鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。
優れた熱回復力(PAT.)。
連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。
鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。
電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。
工具いらずのこて先交換(PAT.)。
新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。
作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。
特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。
鉛フリー対応の鉄メッキ厚。
全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146
消費電力(W)(本体)80、(こて部)72
トラスコ品番485-4527
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)
質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く
定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24
出力電圧(V)(ステーション部)24 AC
電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)
ヒーター(こて部)ニクロムヒーター
リップル温度(℃)±5(無負荷時)
こて部リーク電圧2mV未満
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)
アース抵抗(こて部)2Ω以下
絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)
付属品こて台(ST-21)×2
トラスコ品番398-5695
セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)
質量(kg)4.9
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度測定範囲(℃)50~450
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置。はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く)
アズワン品番67-0384-66
1個
¥54,980
税込¥60,478
13日以内出荷
関連キーワード