4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

goot(太洋電機産業)D表示はんだこて
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146 消費電力(W)(本体)80、(こて部)72 トラスコ品番485-4527 セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属) 質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く 定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24 出力電圧(V)(ステーション部)24 AC 電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付) ヒーター(こて部)ニクロムヒーター リップル温度(℃)±5(無負荷時) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く) アース抵抗(こて部)2Ω以下 絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC) 温度設定範囲(℃)50~450
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大) 付属品こて台(ST-21)×2 トラスコ品番398-5695 セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ) 質量(kg)4.9 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度測定範囲(℃)50~450 電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5
1台
57,980 税込63,778
当日出荷


関連カテゴリ