カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- BIGM(丸山製作所)(111)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
- シロクマ(8)
- ホンダ(7)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MIWA(4)
- エスコ(3)
- 三商(3)
- 昭和インダストリーズ(3)
- SK11(3)
- EVANS(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- タンガロイ(2)
- 日研工作所(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「st-27」の検索結果
特価

グット ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480色黒電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷RX-780ASPHは、RX-780AS本体と窒素ガス対応こて部のセットです。付属品付属コテ先なし適合コテ部:RX-78GASPHトラスコ品番719-3422セット内容ステーション部、こて部(RX-78GASPH:ノズル、こて先は別売です)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)色黒電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応