カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • 東亜DKK(13)
  • シロクマ(8)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(7)
  • KITACO(7)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • MIWA(4)
  • 三商(3)
  • SK11(3)
  • EVANS(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日研工作所(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • 東洋技研(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(2)
  • 昭和インダストリーズ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-27」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換耐熱スポンジ goot(太洋電機産業)交換耐熱スポンジgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合機種ST-21、27、53
はんだこて台 goot(太洋電機産業)はんだこて台goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72奥行(mm)178高さ(mm)106質量(g)485付属品2種類のコテ先クリーナートラスコ品番438-0991
交換ブラシ goot(太洋電機産業)交換ブラシgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
399税込439
1箱(2個)
当日出荷
適合ST-40/ST-22/ST-27/ST-28/ST-29質量(g)35
グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)グット ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。消費電力(W)65制御温度(℃)200~480トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60
ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。
付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)窒素ガス対応ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
RX-780ASPHは、RX-780AS本体と窒素ガス対応こて部のセットです。
付属品付属コテ先なし適合コテ部:RX-78GASPHトラスコ品番719-3422セット内容ステーション部、こて部(RX-78GASPH:ノズル、こて先は別売です)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mst-20特集