絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Whatman(ワットマン)

Whatman(ワットマン)のページです。Whatman(ワットマン)は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在319件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
所在地〒169-0073 東京都新宿区百人町3-25-1
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズクリーニングティシュ 105 Whatman(ワットマン)レンズクリーニングティシュ 105Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100枚)ほか
当日出荷
レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
グレード105
定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #1Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング粒子保持能(μm)11対応商品国産ろ紙:No.1厚さ(mm)0.18JIS規格1種(JISP3801)相当坪量(g/m2)88灰分含有率(%)0.06荷重容量ろ過速度中速(40s/100mL)仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40グレード#1
ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)
2,598税込2,858
1箱(100枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6厚さ(mm)0.26坪量(g/m2)53荷重容量ろ過速度
ガラス繊維ろ紙 GF/B Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/BWhatman(ワットマン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(100枚)ほか
当日出荷から19日以内出荷
厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い材質硼珪酸ガラス
ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)
7,498税込8,248
1箱(100枚)ほか
当日出荷から84日以内出荷
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/F厚さ(mm)0.42粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75荷重容量ろ過速度やや遅
定性ろ紙 #4 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4Whatman(ワットマン)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12
ガラス繊維ろ紙 GF/C Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/CWhatman(ワットマン)
4,198税込4,618
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
保留粒子径(μm)1.2グレードGF/C坪量(g/m2)53厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。
バキュガード Whatman(ワットマン)バキュガードWhatman(ワットマン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷
吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。アズワン品番1-5699-01寸法(mm)Φ53×46接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口耐圧(MPa)0.1(15psi)有効ろ過面積(cm2)16粒子保持能(μm)0.1μm 99.9%水分保持能最大0.09MPa(14psi)材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #2Whatman(ワットマン)
949税込1,044
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
粒子保持能(μm)8質量(g/m2)97灰分0.06%対応商品国内ろ紙:No.2厚さ(mm)0.19仕様国産ろ紙相当品No.2入数(枚)100JIS規格2種相当ろ水時間(s)55(初期)
定性濾紙 No.41(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.41(円形)Whatman(ワットマン)
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
タイプ円形ろ紙41ろ紙番号5A(類似国産番号)
PH試験紙 SRタイプ(リール型) Whatman(ワットマン)PH試験紙 SRタイプ(リール型)Whatman(ワットマン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。
幅(mm)7長さ(m)5タイプリール型
定性濾紙 No.42(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.42(円形)Whatman(ワットマン)
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
タイプ円形ろ紙42ろ紙番号5C(類似国産番号)
シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)Whatman(ワットマン)
24,980税込27,478
1ケース(100個)
当日出荷
10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)10フィルター直径(Φmm)13接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)25以下(エアーパージ後)耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験) Whatman(ワットマン)酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験)Whatman(ワットマン)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。
幅(mm)7長さ(m)5
ガラス繊維ろ紙 GF/D Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/DWhatman(ワットマン)
4,198税込4,618
1箱(100枚)ほか
当日出荷から84日以内出荷
水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
粒子保持能(μm)2.7厚さ(mm)0.68坪量(g/m2)121グレードGF/D
ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ) Whatman(ワットマン)ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)Whatman(ワットマン)
41,980税込46,178
1箱(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4
ヘパベント Whatman(ワットマン)ヘパベントWhatman(ワットマン)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
用途ガスのラインフィルター ガスの粒子除去アズワン品番2-5727-01材質PP(ポリプロピレン)接続部のサイズ6~10mmホース口材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維粒子保持能(μm)0.3(99.97%)材質(ハウジング)ポリプロピレンろ過面積(cm2)16耐圧力(MPa)0.41
セルロース円筒濾紙 Whatman(ワットマン)セルロース円筒濾紙Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
材質コットンセルロース
シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)Whatman(ワットマン)
24,980税込27,478
1ケース(50個)
当日出荷
PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)ろ過面積(cm2)4.2
GD/X シリンジフィルタ Whatman(ワットマン)GD/X シリンジフィルタWhatman(ワットマン)
33,399税込36,739
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CSタイプWhatman(ワットマン)(1件のレビュー)
6,169税込6,786
1箱(200枚)
当日出荷から24日以内出荷
色別用カラーチャート付ストリップです。 試験紙上に指示薬を含浸させてあります。試験紙自体に8色あるいはそれ以上の色からなるカラーチャートがプリントしてあり、それぞれの色部分には対応する pH値が記入されています。サンプル溶液にストリップを浸して変色させ、カラーチャートの色と直接比較すればpH値が簡単に読みとれます。溶液の色が試験結果に与える影響が相殺できるので、色のついたサンプル溶液に適しています。
長さ(mm)100幅(mm)11タイプストリップ型
定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #5Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
翌々日出荷から84日以内出荷
定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250
ナイロンメンブレン Whatman(ワットマン)ナイロンメンブレンWhatman(ワットマン)
9,998税込10,998
1パック(100枚)ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
水溶液や各種有機溶媒のろ過に適しており、生物学的サンプルの前処理に汎用性があります。親水性で湿潤剤を使用していないため、ろ過中の溶出物によるコンタミの心配はありません。柔軟かつ丈夫で破れにくく、135℃でオートクレーブ可能です。注)試験研究目的に限ります。
最高使用温度(℃)135
ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm Whatman(ワットマン)ニュークリポアメンブレン PC MB 47mmWhatman(ワットマン)
21,980税込24,178
1箱(100枚)
当日出荷から91日以内出荷
タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップ Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップWhatman(ワットマン)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
長さ(mm)80幅(mm)6タイプストリップ型
Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm Whatman(ワットマン)Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μmWhatman(ワットマン)
22,980税込25,278
1ケース(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)1.0仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
定量ろ紙 #43 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #43Whatman(ワットマン)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から84日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40
定性ろ紙 #3 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #3Whatman(ワットマン)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。粒子保持能(μm)6灰分0.06%ろ過速度90秒(初期)坪量(g/m2)187厚さ(mm)0.39
円筒ろ紙 シリカ Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 シリカWhatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-21厚さ(mm)1.90内径×全長(mm)25×90
セミミクロろ紙 ♯1 Whatman(ワットマン)セミミクロろ紙 ♯1Whatman(ワットマン)
2,698税込2,968
1箱(400枚)
3日以内出荷から24日以内出荷
定性ろ紙グレード1を小さくカットしたサイズです。
ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr) Whatman(ワットマン)ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr)Whatman(ワットマン)
12,980税込14,278
1箱(100枚)ほか
当日出荷から24日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード3MMChr厚さ(mm)0.34坪量(g/m2)185吸水速度(mm/30min)130
クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr) Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr)Whatman(ワットマン)
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷から24日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード1Chr吸水速度(mm/30min)130厚さ(mm)0.18坪量(g/m2)87
ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet: Whatman(ワットマン)ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet:Whatman(ワットマン)
10,619税込11,681
1個
8日以内出荷
空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)625インレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-29
無灰硬質定量ろ紙 グレード542 1542シリーズ Whatman(ワットマン)無灰硬質定量ろ紙 グレード542 1542シリーズWhatman(ワットマン)
2,098税込2,308
1パック(100枚)
15日以内出荷から82日以内出荷
通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。厳しい条件下でも微粒子保持能が高いろ紙です。ろ過速度は低速です。化学薬品耐性が高く、金属の重量測定によく用いられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】2.7 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)93ろ過速度(ヘルツベルグ)2510秒灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズ Whatman(ワットマン)湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズWhatman(ワットマン)
2,898税込3,188
1パック(100枚)
6日以内出荷から81日以内出荷
大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
バキュガード Whatman(ワットマン)バキュガードWhatman(ワットマン)
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
プラディスク 25 Whatman(ワットマン)プラディスク 25Whatman(ワットマン)
24,980税込27,478
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm Whatman(ワットマン)ニュークリポアメンブレン PC MB 25mmWhatman(ワットマン)
12,980税込14,278
1箱(100枚)
当日出荷から91日以内出荷
タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
定性濾紙 Whatman(ワットマン)定性濾紙Whatman(ワットマン)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
6日以内出荷
用途粒子保持性は大変よく、湿潤強度が大きい濾紙。仕様●ワットマン濾紙名:3●濾過速度:遅厚さ(mm)0.39タイプ円形寸法(cm)12.5粒子保持能(μm)6アズワン品番2-319-05灰分含有率(%)0.0006荷重容量やや強
アノトップ(Anotop(TM))シリンジフィルター 50個入 6809シリーズ Whatman(ワットマン)アノトップ(Anotop(TM))シリンジフィルター 50個入 6809シリーズWhatman(ワットマン)
40,980税込45,078
1箱(50個)
24日以内出荷から31日以内出荷
アルミナを素材としたアノポアメンブレンが内蔵されたシリンジフィルター。ほとんどの有機溶液や水溶液に使用可能