絞り込み
ブランド
- Whatman(ワットマン)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

13ΦGD/Xシリンジフィルター GF
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781箱(150個)3日以内出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF残液量(μL)エアパージ後:約50
13ΦGD/Xシリンジフィルター CA
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781箱(150個)17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-31穴径(μm)0.2有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンCA残液量(μL)エアパージ後:約50
13ΦGD/Xシリンジフィルター PES
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781箱(150個)17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPES残液量(μL)エアパージ後:約50
13ΦGD/Xシリンジフィルター NYL
Whatman(ワットマン)¥60,980~税込¥67,078~1箱(150個)ほか17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンNYL残液量(μL)エアパージ後:約50
ガラス繊維角形濾紙
Whatman(ワットマン)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷用途粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。仕様ワットマン濾紙名:GF/F、濾過速度:やや遅厚さ(mm)0.42タイプ角形サイズ(cm)46×57粒子保持能(μm)0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)アズワン品番2-333-14荷重容量強
オートバイアル
Whatman(ワットマン)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷仕様有効ろ過面積(cm):1.72材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)容量(mL)5穴径(μm)0.2型番AV115NPEORGメンブレンPTFE残液量(μL)30アズワン品番2-4036-05
スパルタン
Whatman(ワットマン)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から34日以内出荷材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、メンブレン/再生セルロース接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアー
GDXシリンジフィルタ
Whatman(ワットマン)¥32,099~税込¥35,309~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(mL)エアパージ前/1.4、エアパージ後/約250uL
ユニフィルター 96ウェル(800μL)
Whatman(ワットマン)¥129,800~税込¥142,780~1パック(25個)19日以内出荷ウェル数96ウェル容量(μL)800材質(プレート)白色ポリスチレンドリップディレクタロング
ワットマン石英濾紙 Qm-A(角形)
Whatman(ワットマン)¥64,980税込¥71,4781箱(25枚)6日以内出荷高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。サイズ8’×10’(203×254mm)タイプ角型耐熱温度(℃)500℃アズワン品番2-335-01
クロマトグラフィー用ペーパー角型
Whatman(ワットマン)¥63,980税込¥70,3781箱(50枚)6日以内出荷金属性不純物の含有量は微量です。 吸水速度の均一性があります。仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)材質コットンセルロース厚さ(mm)0.34質量(g/m2)185
ガラス繊維濾紙 GF/D(角形)
Whatman(ワットマン)¥127,699税込¥140,4691箱(25枚)97日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/Dアズワン品番2-332-14
ガラス繊維濾紙 GF/B(角形)
Whatman(ワットマン)¥99,980税込¥109,9781箱(25枚)6日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。TGK品番996-41-06-02タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/Bアズワン品番2-330-14
ガラス繊維濾紙 GF/B(円形)
Whatman(ワットマン)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)5日以内出荷から8日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。タイプ円形ろ紙GF/B
PH試験紙 ブックレット型
Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,5781箱(2000枚)17日以内出荷仕様20枚綴じの短冊×10冊入りのプラスチック容器入りが10個TGK品番996-44-10-21タイプブックレット型入数(枚)2000pH測定有効範囲1.0~11.0
ポリディスクTF 0.1μm
Whatman(ワットマン)¥17,980税込¥19,7781セット(10個)当日出荷耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルターTGK品番996-40-93-30穴径(μm)0.1
ポリディスクAS
Whatman(ワットマン)¥16,980税込¥18,6781個24日以内出荷放射線滅菌され、一個ずつ包装されています。メンブランフィルターの寿命を延ばすために、プレフィルターとしてガラス繊維ろ紙を内蔵しています。仕様入数:10個・組織培養液・バッファー・酵素・パーティクルカウンター用溶液その他の水溶液滅菌用フィルターです。シリンジフィルターとして、あるいはホースにつなげて使用できます。ハウジングPP
ポリキャップ TC36
Whatman(ワットマン)¥17,980税込¥19,7781個24日以内出荷組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-34品名ポリキャップ36TC穴径(μm)0.2
ポリキャップ TC150
Whatman(ワットマン)¥33,980税込¥37,3781個24日以内出荷組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。 ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。 製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。 ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。 バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。 クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-36品名ポリキャップ150TC穴径(μm)0.2
プラディスク25 AS 0.45μm
Whatman(ワットマン)¥26,980~税込¥29,678~1ケース(50個)ほか5日以内出荷から17日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)0.45
プラディスク25 AS 0.2μm
Whatman(ワットマン)¥24,980~税込¥27,478~1ケース(50個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)0.2
4mmシリンジフィルター PTFE 0.2μm
Whatman(ワットマン)¥21,980税込¥24,1781セット(100個)17日以内出荷試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2TGK品番996-40-90-35穴径(μm)0.2滅菌済×
25ΦGD/Xシリンジフィルター ナイロン
Whatman(ワットマン)¥69,980税込¥76,9781箱(150個)17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)¥69,980~税込¥76,978~1セット(150個)ほか当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPTFE
13ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781セット(150個)5日以内出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
13ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥61,980~税込¥68,178~1セット(150個)ほか翌々日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
定量ろ紙 #50
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)5日以内出荷から6日以内出荷仕様JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m2):97、初期ろ過速度(秒):250スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら