絞り込み
ブランド
- Whatman(ワットマン)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,930)
- MAZDA(マツダ)(216,464)
- Panasonic(パナソニック)(28,865)
- RS PRO(34,744)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,660)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,537)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(561,822)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,476)
- 大阪魂(27,051)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

セルロース円筒ろ紙 グレード603
Whatman(ワットマン)¥11,980~税込¥13,178~1パック(25本)3日以内出荷から36日以内出荷高品質のセルロース製です。一般的に使用されている各種自動抽出装置用に、それぞれの円筒ろ紙ホルダーに適合する製品もご用意してあります。円筒ろ紙は抽出器に合った正しいサイズを選んでください。円筒ろ紙のサイズは内径と全長をmm単位で表したものです。したがって、外径を計算する際には壁厚を考慮する必要があります。円筒ろ紙は抽出器上部ソケットの細いほうに1~2mmのゆとりを持って挿入し、サイフォンチューブの頂部よりも5~10mm上にくるようにセットしてください。注)試験研究目的に限ります。使用壁厚(mm)1.5
ニトロセルロースメンブレン AE 98, 5.0μm,
Whatman(ワットマン)¥29,980~税込¥32,978~1パック(100枚)43日以内出荷高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80質量(mg/cm2)3.6-5.5
種子試験用ろ紙 グレード181 90mm 直径 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥3,798税込¥4,1781パック(100枚)95日以内出荷セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。寸法(mm)90アズワン品番62-6176-91
セルロースアセテートメンブレン OE 67 0.45μm,
Whatman(ワットマン)¥14,980~税込¥16,478~1パック(100枚)ほか13日以内出荷から43日以内出荷セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。仕様●バブルポイント(bar):3.1●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12厚さ(μm)115
ニトロセルロースメンブレン WCN, 1μm 47mm 100/pk
Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,5781パック(100枚)43日以内出荷高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-21質量(mg/cm2)3.6-5.5
ガラス繊維 1823シリーズ
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1パック(100枚)ほか4日以内出荷同様の粒子保持能を持つセルロースろ紙と比べろ過速度が速くなるように設計されていますGF/Aの3倍の厚さがあり荷重容量が高いろ紙ですメンブレンろ紙のプレフィルター用に設計されたもので各種ホルダーに適合するサイズをそろえていますGF/Bと組み合せて用いることでプレフィルターとしての保護効果はさらに高くなります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、極めて高い荷重容量仕様通気度(sec/100mL/in2):2.2厚さ(μm)675粒子保持能(μm)【液体】2.7(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)121
ニトロセルロースメンブレン NC 20, 0.2μm, 47mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥27,980税込¥30,7781パック(100枚)13日以内出荷高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6171-60質量(mg/cm2)3.6-5.5
折りたたみろ紙 グレード595 1/2 185 mm 1箱 100枚入
Whatman(ワットマン)¥12,939税込¥14,2331箱(100枚)21日以内出荷グレード595 1/2(粒子保持能:4-7 μm)。「定性ろ紙 グレード595」の折りたたみ型です。薄手のろ紙で、ろ過速度はやや高速、粒子保持能は中程度~微細です。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(例:ICP/AAS分析)など、さまざまな分野における分析で用いられています。寸法(mm)直径185厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】約4~7アズワン品番62-6169-45ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒秤量(g)68/m2
ヘパキャップ75 カプセル型, Inlet: 1/2” SB, Outlet: 1/2” SB
Whatman(ワットマン)¥13,980税込¥15,3781個18日以内出荷空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。仕様●1/2”SB=段付きホース口:10~12mm(3/8”-1/2”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)1300ハウジングカプセル型インレット/アウトレット接続1/2”SB、1/2”SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-30
レジスト 30 0.2μm PTFE FLL/ML 滅菌済 1パック 50個入
Whatman(ワットマン)¥40,980税込¥45,0781パック(50個)32日以内出荷疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工。有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。滅菌済。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-65
ガラス繊維ろ紙 結合材使用 1箱 100枚入
Whatman(ワットマン)¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)18日以内出荷微粒子まで保持します。使用例としては、水質汚染関連、通常ならろ過困難なビールからのタンパク質除去、クロロフィルや植物プランクトン残渣の測定、ろ過物質や燃焼残渣物(乾燥重量)の測定、侵食性物質(酸性ガスなど)の分析、シンチレーション計測、酸化鉄存在下での元素鉄含量の測定などがあります。仕様●グレードGF6:無機結合剤●通気度(sec/100ml/1.56cm2):40厚さ(μm)350粒子保持能(μm)【液体】<1アズワン品番62-6170-91秤量(g)80/m2
プラスチックフィルターホルダー スインロック 25mm 1パック 10個入
Whatman(ワットマン)¥34,980税込¥38,4781パック(10個)4日以内出荷少量の液体に圧力をかけて精密ろ過および超浄化をするために開発。ニュークリポア、サイクロポアメンブレンを内蔵可能。シリンジにも適合。注)試験研究目的に限ります。仕様最高使用温度及び圧力:38℃、0.35MPa材質ポリプロピレン寸法(mm)プレフィルタ:22、メンブレン:25滅菌121℃で15分有効ろ過面積(cm2)3.9寸法(cm)3.5 OD×3.7 Hアズワン品番62-6169-01接続形状キャップ:メスルアーロック、ベース:オスルアースリップフィット
ポリキャップHD75 0.45μm Inlet: 1/2"HB, Outlet: 1/2"HB 1パック 5個入
Whatman(ワットマン)¥64,980税込¥71,4781パック(5個)3日以内出荷フィルター、ハウジング、サポートシステムはポリプロピレン製で、多種類の溶液、広範囲なpHや温度で使用可能。ろ過速度が速く高い粒子保持能。ルアーロック部にあるベントからは、空気の除去、およびサンプル注入が可能です。注)試験研究目的に限ります。仕様バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/オートクレーブ可能。121℃で20分(最高温度132℃)材質(フィルター)ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)820ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続1/2”HB、1/2”HB耐圧(bar)4.1(60psi)アズワン品番62-6168-55ベントインレット側孔径(Φμm)0.45
低灰分硬質定量ろ紙角型 グレード50 150×230mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥23,980税込¥26,3781パック(100枚)95日以内出荷最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード。ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード。高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ。厚さが薄く、極微細の結晶状沈殿物でも保持できます。ろ過速度は低速です。表面は硬質で平滑であり、繊維が遊離してくることはほとんどありません。ブフナーロートや3-ピースフィルターファネルを用いた吸引ろ過には、定性・定量いずれの用途でもお使いいただけます。湿潤強度が高く、破れにくくなっています。繊維の離脱が事実上ゼロであることを生かして、エレクトロニクス産業では、ICのキャリアとして利用されています。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)115粒子保持能(μm)【液体】2.7坪量(g/m2)97アズワン品番62-6175-74ろ過速度(ヘルツベルグ)2685秒灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
湿潤強力定性ろ紙 グレード91 1091シリーズ
Whatman(ワットマン)¥12,980~税込¥14,278~1パック(1000枚)14日以内出荷から23日以内出荷大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。一般的なろ過用のクレープ状ろ紙です。サトウキビに含まれる糖分測定や、製薬系研究室での日常的なろ過などで広く使用されています。精密分析には向いていません。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(sec/100mL/in2):6.2厚さ(μm)205粒子保持能(μm)【液体】10(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)71ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70(2)、(2)おおよその値です。秒
PTFEメンブレン WTP, PTFE, White Plain, 0.5μm 47mm 100/pk
Whatman(ワットマン)¥49,980税込¥54,9781パック(100枚)33日以内出荷化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。WTP:ポリプロピレングリッド支持体で補強してあります。仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.41、(3)2-プロパノールを用いて測定●開孔率:0.74●繊維離脱:なし●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(@10psi吸引)(l/min/cm2):7.5●流速(水)(@10psi吸引)(mL/min/cm2):110(2)、(2)イソプロパノールであらかじめ湿らせて測定厚さ(μm)120最高使用温度(℃)120アズワン品番62-6181-40
種子試験用ろ紙 110×20mm
Whatman(ワットマン)¥249,800~税込¥274,780~1パック(1000枚)34日以内出荷から97日以内出荷セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。寸法(mm)110×20
無灰硬質定量ろ紙角型 グレード541 460×570mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥66,980税込¥73,6781パック(100枚)95日以内出荷通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。注)試験研究目的に限ります。寸法(mm)460×570厚さ(μm)155粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)82アズワン品番62-6176-07ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
湿潤強力定性ろ紙角型 グレード113 460×570mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥32,980税込¥36,2781パック(100枚)19日以内出荷大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3寸法(mm)460×570厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125アズワン品番62-6175-31ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
無灰定量ろ紙角型 グレード41 203×254mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥15,980税込¥17,5781パック(100枚)6日以内出荷純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)220粒子保持能(μm)【液体】20 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)85寸法(inch)8インチ×10インチアズワン品番62-6175-66ろ過速度(ヘルツベルグ)54秒灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズ
Whatman(ワットマン)¥41,980税込¥46,1781パック(100本)当日出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-62セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
25mm GD/Xシリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥68,980税込¥75,8781パック(150個)6日以内出荷一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。注)試験研究目的に限ります。仕様アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●セットサンプルパッケージのご提供がございます。NYL=ナイロン。材質ガラス繊維:100%ホウケイ酸寸法(mm)20.8x29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250アズワン品番62-6180-21流れ方向サンプルはインレット側から注入すること残液量(mL)エアパージ前:1.4材質(プレフィルター)GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
ミニユニ RC 0.45μm 1パック 100本入
Whatman(ワットマン)¥41,980税込¥46,1781パック(100本)7日以内出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。セットサンプルパッケージのご提供がございます。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-65セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ低タンパク吸着性が望ましい生体サンプル
プラディスク Puradisc シリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥14,980~税込¥16,478~1個(50個)ほか当日出荷から14日以内出荷強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE 水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
13mm GD/Xシリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥61,980税込¥68,1781パック(150個)4日以内出荷から19日以内出荷一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)寸法(mm)21.6×29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
プラディスク 13 PTFE
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(100個)5日以内出荷から7日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満
プラディスク 4
Whatman(ワットマン)¥22,699税込¥24,9691パック(100個)4日以内出荷から12日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満
プラディスク 13
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(100個)32日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 セットサンプルパッケージのご提供がございます。 PES=ポリエーテルスルホン仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、PES 0.45μm材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満アズワン品番62-6179-41
プラディスク 4
Whatman(ワットマン)¥29,980税込¥32,9781パック(100個)8日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PVDF=Polyvinylidene difluoride材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満
レジスト 30 5.0μm PTFE FLL/ML
Whatman(ワットマン)¥57,980税込¥63,7781パック(100個)32日以内出荷疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)26×34耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7残液量(μL)(エアパージ後)<=50アズワン品番62-6173-72
レジスト 30 1.0μm PTFE FLL/ML
Whatman(ワットマン)¥57,980税込¥63,7781パック(100個)19日以内出荷疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)26×34耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7残液量(μL)(エアパージ後)<=50アズワン品番62-6173-70
レジスト 30 0.45μm PTFE FLL/ML
Whatman(ワットマン)¥57,980税込¥63,7781パック(100個)13日以内出荷疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)26×34耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7残液量(μL)(エアパージ後)<=50アズワン品番62-6173-68
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら