絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定性濾紙 No.6(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.6(円形)

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から97日以内出荷
    タイプ円形ろ紙6ろ紙番号131(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.50(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.50(角形)

    Whatman(ワットマン)
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    アズワン品番2-327-09タイプ角形ろ紙50ろ紙番号4(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.50(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.50(円形)

    Whatman(ワットマン)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から83日以内出荷
    タイプ円形ろ紙50ろ紙番号4(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.5(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.5(円形)

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ円形ろ紙5
  • 定性濾紙 No.44(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.44(円形)

    Whatman(ワットマン)
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から83日以内出荷
    タイプ円形ろ紙44ろ紙番号6(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.43(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.43(円形)

    Whatman(ワットマン)
    3,798税込4,178
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から84日以内出荷
    タイプ円形ろ紙43ろ紙番号3(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.42(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.42(角形)

    Whatman(ワットマン)
    59,980税込65,978
    1箱(100枚)
    19日以内出荷
    アズワン品番2-325-09タイプ角形ろ紙42ろ紙番号5C(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.41(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.41(角形)

    Whatman(ワットマン)
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    アズワン品番2-324-09タイプ角形ろ紙41ろ紙番号5A(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.40(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.40(角形)

    Whatman(ワットマン)
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    84日以内出荷
    アズワン品番2-323-09タイプ角形ろ紙40ろ紙番号5B(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.4(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.4(円形)

    Whatman(ワットマン)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプ円形ろ紙4ろ紙番号101(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.3(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.3(円形)

    Whatman(ワットマン)
    7,598税込8,358
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ円形ろ紙3
  • ワットマン石英濾紙 Qm-A(角形) Whatman(ワットマン)

    ワットマン石英濾紙 Qm-A(角形)

    Whatman(ワットマン)
    64,980税込71,478
    1箱(25枚)
    17日以内出荷
    高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
    アズワン品番2-335-01サイズ8’×10’(203×254mm)タイプ角型耐熱温度(℃)500℃
  • クロマトグラフィー用ペーパー角型 Whatman(ワットマン)

    クロマトグラフィー用ペーパー角型

    Whatman(ワットマン)
    63,980税込70,378
    1箱(50枚)
    43日以内出荷
    金属性不純物の含有量は微量です。 吸水速度の均一性があります。
    仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)材質コットンセルロース厚さ(mm)0.34質量(g/m2)185
  • ガラス繊維濾紙 GmF150 Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙 GmF150

    Whatman(ワットマン)
    9,398税込10,338
    1箱(40枚)ほか
    8日以内出荷から84日以内出荷
    濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
    タイプ円形
  • ガラス繊維濾紙 GF/D(角形) Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙 GF/D(角形)

    Whatman(ワットマン)
    127,699税込140,469
    1箱(25枚)
    19日以内出荷
    濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
    アズワン品番2-332-14タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/D
  • ガラス繊維濾紙 GF/B(角形) Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙 GF/B(角形)

    Whatman(ワットマン)
    99,980税込109,978
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
    アズワン品番2-330-14TGK品番996-41-06-02タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/B
  • ガラス繊維濾紙 GF/B(円形) Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙 GF/B(円形)

    Whatman(ワットマン)
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から19日以内出荷
    濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
    タイプ円形ろ紙GF/B
  • ガラス円筒濾紙 Whatman(ワットマン)

    ガラス円筒濾紙

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。 重量減少が少ない(0.2%)です。 湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。 純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
    アズワン品番1-7391-01材質100%硼珪酸ガラス繊維厚さ(mm)1.85寸法(mm)Φ25×90捕集効率(%)99.999
  • オートバイアル Whatman(ワットマン)

    オートバイアル

    Whatman(ワットマン)
    49,980税込54,978
    1箱(50個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。 PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。 PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)接続方法出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.0残液量(μL)140容量(mL)12オートクレーブの可否
  • PH試験紙 ブックレット型 Whatman(ワットマン)

    PH試験紙 ブックレット型

    Whatman(ワットマン)
    25,980税込28,578
    1箱(2000枚)
    17日以内出荷
    pH測定有効範囲1.0~11.0仕様20枚綴じの短冊×10冊入りのプラスチック容器入りが10個TGK品番996-44-10-21タイプブックレット型入数(枚)2000
  • 定量ろ紙 #50 Whatman(ワットマン)

    定量ろ紙 #50

    Whatman(ワットマン)
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から19日以内出荷
    スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m2):97、初期ろ過速度(秒):250
  • 定量ろ紙 #44 Whatman(ワットマン)

    定量ろ紙 #44

    Whatman(ワットマン)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から19日以内出荷
    スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:6種、国産ろ紙相当品:No.6、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.007、重量(g/m2):80、初期ろ過速度(秒):175
  • 定性ろ紙 #6 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #6

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から97日以内出荷
    グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
    スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175
  • 円筒ろ紙 セルロース Whatman(ワットマン)

    円筒ろ紙 セルロース

    Whatman(ワットマン)
    10,980税込12,078
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
    TGK品番996-41-08-05厚さ(mm)1内径×全長(mm)28×100
  • 定量濾紙No203 Whatman(ワットマン)

    定量濾紙No203

    Whatman(ワットマン)
    799税込879
    1セット(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 定量濾紙No202 Whatman(ワットマン)

    定量濾紙No202

    Whatman(ワットマン)
    849税込934
    1セット(100個)
    6日以内出荷から80日以内出荷
  • 定量濾紙No201 Whatman(ワットマン)

    定量濾紙No201

    Whatman(ワットマン)
    799税込879
    1セット(100個)
    6日以内出荷から17日以内出荷
  • 定性濾紙No103 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No103

    Whatman(ワットマン)
    639税込703
    1セット(100個)
    3日以内出荷から84日以内出荷
  • 定性濾紙No102 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No102

    Whatman(ワットマン)
    309税込340
    1セット(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 定性濾紙No101 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No101

    Whatman(ワットマン)
    509税込560
    1セット(100個)
    3日以内出荷