特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
120件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1箱(100枚)
59,980 税込65,978
19日以内出荷

1箱(100枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1箱(100枚)
7,298 税込8,028
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
アズワン品番2-335-01 サイズ8’×10’(203×254mm) タイプ角型 耐熱温度(℃)500℃
1箱(25枚)
61,980 税込68,178
17日以内出荷

フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過 適合バイアル寸法(mm)12×32 残液量(μL)75 穴径(Φμm)0.45 材質(ハウジング)PP 処理容量(mL)0.4
1箱(100個)ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属性不純物の含有量は微量です。 吸水速度の均一性があります。
仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合) 材質コットンセルロース 厚さ(mm)0.34 質量(g/m2)185
1箱(50枚)
61,980 税込68,178
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GmF150
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形
1箱(40枚)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/D(角形)
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
アズワン品番2-332-14 タイプ角形 サイズ(cm)46×57 ろ紙GF/D
1箱(25枚)
119,800 税込131,780
19日以内出荷

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/C(円形)
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形 ろ紙GF/C
1箱(100枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/B(角形)
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
アズワン品番2-330-14 TGK品番996-41-06-02 タイプ角形 サイズ(cm)46×57 ろ紙GF/B
1箱(25枚)
99,980 税込109,978
8日以内出荷

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/B(円形)
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形 ろ紙GF/B
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。 重量減少が少ない(0.2%)です。 湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。 純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01 材質100%硼珪酸ガラス繊維 厚さ(mm)1.85 寸法(mm)Φ25×90 捕集効率(%)99.999
1箱(25本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

Whatman(ワットマン)オートバイアル
25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。 PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。 PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙) 接続方法出口/オス型ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)3.0 残液量(μL)140 容量(mL)12 オートクレーブの可否
1箱(50個)
47,980 税込52,778
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)GD/X シリンジフィルタ
目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
1箱(50個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)PH試験紙 ブックレット型
pH測定有効範囲1.0~11.0 仕様20枚綴じの短冊×10冊入りのプラスチック容器入りが10個 TGK品番996-44-10-21 タイプブックレット型 入数(枚)2000
1箱(2000枚)
25,980 税込28,578
17日以内出荷

Whatman(ワットマン)ポリベント 0.2μ
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。液体容器のベントとして。保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。
穴径(μm)0.2
1個ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリディスクAS
放射線滅菌され、一個ずつ包装されています。メンブランフィルターの寿命を延ばすために、プレフィルターとしてガラス繊維ろ紙を内蔵しています。
ハウジングPP 仕様入数:10個・組織培養液・バッファー・酵素・パーティクルカウンター用溶液その他の水溶液滅菌用フィルターです。シリンジフィルターとして、あるいはホースにつなげて使用できます。
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC36
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液 穴径(μm)0.2 仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番996-40-93-34 品名ポリキャップ36TC
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷

Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC150
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。 ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。 製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。 ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。 バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。 クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液 穴径(μm)0.2 仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番996-40-93-36 品名ポリキャップ150TC
1個
32,980 税込36,278
24日以内出荷

試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)1.0 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
1ケース(50個)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)プラディスク25 AS 0.45μm
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
1ケース(50個)ほか
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)プラディスク25 AS 0.2μm
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
1ケース(50個)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2 仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2 TGK品番996-40-90-35 滅菌済×
1セット(100個)
19,980 税込21,978
17日以内出荷

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1箱(150個)
67,980 税込74,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1セット(150個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1セット(150個)ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #50
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m2):97、初期ろ過速度(秒):250
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #44
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:6種、国産ろ紙相当品:No.6、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.007、重量(g/m2):80、初期ろ過速度(秒):175
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 セルロース
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-05 厚さ(mm)1 内径×全長(mm)28×100
1箱(25個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Whatman(ワットマン)ベンチコート
こぼれた液体、溶媒、毒物、生物汚染、放射線物質などから実験台、床を保護するディスポタイプの表面保護紙です。ろ紙面は吸水性の高いろ紙を使用しており、片面はポリエチレンでラミネートしています。
材質セルロース・PE 厚さ(mm)0.25
1ケース(50枚)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)プレフィルタ
目の細かさが異なる2種類のガラス繊維ろ紙を重合せることにより、効率的に粒子をカットします。飛躍的に寿命を長くし、高流速を可能にします。
グレードGMF150
1ケース(40枚)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。ワットマンのクロマトグラフィー用ペーパーの中で、最も吸水速度の速いろ紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。
TGK品番996-41-09-28 グレード31ETChr 寸法(cm)46×57 入数(枚)25
1箱(25枚)
51,980 税込57,178
24日以内出荷

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。荷重容量が非常に大きい場合に適した、厚手のろ紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(gあたり水980gを吸収)、分取用、吸水ろ紙電気泳動等にお勧めです。
寸法(cm)46×57 TGK品番996-41-09-26 グレード17Chr
1箱(25枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1セット(100個)
789 税込868
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
799 税込879
7日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
789 税込868
17日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
619 税込681
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
299 税込329
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)