純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。
ブロッティング用ろ紙の定番です。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。
中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード3MMChr
厚さ(mm)0.34
坪量(g/m2)185
吸水速度(mm/30min)130
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード1Chr
吸水速度(mm/30min)130
厚さ(mm)0.18
坪量(g/m2)87
金属性不純物の含有量は微量です。
吸水速度の均一性があります。
仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)
材質コットンセルロース
厚さ(mm)0.34
質量(g/m2)185
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。荷重容量が非常に大きい場合に適した、厚手のろ紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(gあたり水980gを吸収)、分取用、吸水ろ紙電気泳動等にお勧めです。
寸法(cm)46×57
TGK品番996-41-09-26
グレード17Chr
1箱(25枚)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム)
農業分野:土壌分析、種子検査
食品分野:固形食材の分離、液体の抽出
定性分析の基礎学習
大気汚染モニタリング
粒子保持能(μm)11
対応商品国産ろ紙:No.1
厚さ(mm)0.18
JIS規格1種(JISP3801)相当
坪量(g/m2)88
灰分含有率(%)0.06
荷重容量中
ろ過速度中速(40s/100mL)
仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40
グレード#1
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。ワットマンのクロマトグラフィー用ペーパーの中で、最も吸水速度の速いろ紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。
TGK品番996-41-09-28
グレード31ETChr
寸法(cm)46×57
入数(枚)25
1箱(25枚)
¥51,980
税込¥57,178
24日以内出荷
高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。
亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
アズワン品番2-335-01
サイズ8’×10’(203×254mm)
タイプ角型
耐熱温度(℃)500℃
1箱(25枚)
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
タイプ角形
ろ紙1
ろ紙番号1(類似国産番号)
粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
入数(枚)100
仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12
関連キーワード