70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング 粒子保持能(μm)11 対応商品国産ろ紙:No.1 厚さ(mm)0.18 JIS規格1種(JISP3801)相当 坪量(g/m2)88 灰分含有率(%)0.06 荷重容量 ろ過速度中速(40s/100mL) 仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40 グレード#1
1箱(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 厚さ(mm)0.68 粒子保持能(μm)1 坪量(g/m2)143 ろ過速度中~速い 荷重容量極めて高い 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/A
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレードGF/A 粒子保持能(μm)1.6 厚さ(mm)0.26 坪量(g/m2)53 荷重容量 ろ過速度
1箱(100枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #3
微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 粒子保持能(μm)6 灰分0.06% ろ過速度90秒(初期) 坪量(g/m2)187 厚さ(mm)0.39
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #2
グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
粒子保持能(μm)8 質量(g/m2)97 灰分0.06% 対応商品国内ろ紙:No.2 厚さ(mm)0.19 仕様国産ろ紙相当品No.2 入数(枚)100 JIS規格2種相当 ろ水時間(s)55(初期)
1箱(100枚)ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4
粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #42
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:5種C、国産ろ紙相当品:No.5C、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.007、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):240
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/F
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレードGF/F 厚さ(mm)0.42 粒子保持能(μm)0.7 坪量(g/m2)75 荷重容量 ろ過速度やや遅
1箱(100枚)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #43
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙
用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。 仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速 厚さ(mm)0.44 粒子保持能(μm)1.5 荷重容量
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(100個)
789 税込868
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
789 税込868
7日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
789 税込868
17日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
619 税込681
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
299 税込329
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #50
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m2):97、初期ろ過速度(秒):250
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #44
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:6種、国産ろ紙相当品:No.6、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.007、重量(g/m2):80、初期ろ過速度(秒):175
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #6
グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(400枚)
2,698 税込2,968
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維角形濾紙
用途粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。 仕様ワットマン濾紙名:GF/F、濾過速度:やや遅 厚さ(mm)0.42 タイプ角形 サイズ(cm)46×57 粒子保持能(μm)0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。) アズワン品番2-333-14 荷重容量
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 セルロース
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-05 厚さ(mm)1 内径×全長(mm)28×100
1箱(25個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
材質コットンセルロース
1箱(25本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。 重量減少が少ない(0.2%)です。 湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。 純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01 材質100%硼珪酸ガラス繊維 厚さ(mm)1.85 寸法(mm)Φ25×90 捕集効率(%)99.999
1箱(25本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/C
水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
保留粒子径(μm)1.2 グレードGF/C 坪量(g/m2)53 厚さ(mm)0.26 スペース液体のろ過。
1箱(100枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/D
水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
粒子保持能(μm)2.7 厚さ(mm)0.68 坪量(g/m2)121 グレードGF/D
1箱(100枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 シリカ
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-21 厚さ(mm)1.90 内径×全長(mm)25×90
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Whatman(ワットマン)シリカ繊維円筒濾紙
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90 外径×長さL(Φ×mm)25×90 アズワン品番2-336-11
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
1箱(100枚)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
57,980 税込63,778
19日以内出荷

1箱(100枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1箱(100枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
59,980 税込65,978
19日以内出荷

1箱(100枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1箱(100枚)
59,980 税込65,978
83日以内出荷