「定性濾紙 131」の検索結果
グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
入数(枚)100
仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175
タイプ円形
ろ紙6
ろ紙番号131(類似国産番号)