2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 容量(mL)10 フィルター直径(Φmm)13 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)25以下(エアーパージ後) 耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
1ケース(100個)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 容量(mL)100 フィルター直径(Φmm)25 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)517kPa(75psi) 残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後) ろ過面積(cm2)4.2
1ケース(50個)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)