濾過にかかる時間が少なくてすみます。
1枚の濾紙でより多量に濾過できます。
小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。
従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形
厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。
日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。
結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
厚さ(mm)0.68
粒子保持能(μm)1
坪量(g/m2)143
ろ過速度中~速い
荷重容量極めて高い
材質硼珪酸ガラス
濾過にかかる時間が少なくてすみます。
1枚の濾紙でより多量に濾過できます。
小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。
従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形
ろ紙GF/C
濾過にかかる時間が少なくてすみます。
1枚の濾紙でより多量に濾過できます。
小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。
従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
アズワン品番2-330-14
TGK品番996-41-06-02
タイプ角形
サイズ(cm)46×57
ろ紙GF/B
1箱(25枚)
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。
重量減少が少ない(0.2%)です。
湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。
純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01
材質100%硼珪酸ガラス繊維
厚さ(mm)1.85
寸法(mm)Φ25×90
捕集効率(%)99.999
1箱(25本)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
用途粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。
仕様ワットマン濾紙名:GF/F、濾過速度:やや遅
厚さ(mm)0.42
タイプ角形
サイズ(cm)46×57
粒子保持能(μm)0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)
アズワン品番2-333-14
荷重容量強
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
濾過にかかる時間が少なくてすみます。
1枚の濾紙でより多量に濾過できます。
小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。
従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形
ろ紙GF/B
用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。
仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速
厚さ(mm)0.44
粒子保持能(μm)1.5
荷重容量強
濾過にかかる時間が少なくてすみます。
1枚の濾紙でより多量に濾過できます。
小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。
従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
アズワン品番2-332-14
タイプ角形
サイズ(cm)46×57
ろ紙GF/D
1箱(25枚)
¥119,800
税込¥131,780
19日以内出荷
関連キーワード