1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 容量(mL)10 フィルター直径(Φmm)13 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)25以下(エアーパージ後) 耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
1ケース(100個)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)