50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100枚)
59,980 税込65,978
19日以内出荷

一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング 粒子保持能(μm)11 対応商品国産ろ紙:No.1 厚さ(mm)0.18 JIS規格1種(JISP3801)相当 坪量(g/m2)88 灰分含有率(%)0.06 荷重容量 ろ過速度中速(40s/100mL) 仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40 グレード#1
1箱(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #2
グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
粒子保持能(μm)8 質量(g/m2)97 灰分0.06% 対応商品国内ろ紙:No.2 厚さ(mm)0.19 仕様国産ろ紙相当品No.2 入数(枚)100 JIS規格2種相当 ろ水時間(s)55(初期)
1箱(100枚)ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)GD/X シリンジフィルタ
目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)1.0 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
1ケース(50個)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/A
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレードGF/A 粒子保持能(μm)1.6 厚さ(mm)0.26 坪量(g/m2)53 荷重容量 ろ過速度
1箱(100枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GmF150
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形
1箱(40枚)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)プレフィルタ
目の細かさが異なる2種類のガラス繊維ろ紙を重合せることにより、効率的に粒子をカットします。飛躍的に寿命を長くし、高流速を可能にします。
グレードGMF150
1ケース(40枚)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過 適合バイアル寸法(mm)12×32 残液量(μL)75 穴径(Φμm)0.45 材質(ハウジング)PP 処理容量(mL)0.4
1箱(100個)ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリベント 0.2μ
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。液体容器のベントとして。保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。
穴径(μm)0.2
1個ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリディスクAS
放射線滅菌され、一個ずつ包装されています。メンブランフィルターの寿命を延ばすために、プレフィルターとしてガラス繊維ろ紙を内蔵しています。
ハウジングPP 仕様入数:10個・組織培養液・バッファー・酵素・パーティクルカウンター用溶液その他の水溶液滅菌用フィルターです。シリンジフィルターとして、あるいはホースにつなげて使用できます。
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1セット(150個)ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)0.45 ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)、滅菌済み TGK品番996-40-98-70 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンGMF
1箱(50個)
29,980 税込32,978
17日以内出荷

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)0.7 ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンGF/F
1箱(150個)ほか
67,980 税込74,778
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)2.7 ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) TGK品番996-40-98-63 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンGF/D
1箱(150個)
67,980 税込74,778
17日以内出荷

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)0.2 有効ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)エアパージ後:約50 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) TGK品番996-40-98-31 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンCA
1箱(150個)
59,980 税込65,978
17日以内出荷

試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2 仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2 TGK品番996-40-90-35 滅菌済×
1セット(100個)
19,980 税込21,978
17日以内出荷

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード3MMChr 厚さ(mm)0.34 坪量(g/m2)185 吸水速度(mm/30min)130
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1箱(150個)ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)1 ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) TGK品番996-40-98-61 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンGF/B
1箱(150個)
67,980 税込74,778
6日以内出荷

Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #43
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 厚さ(mm)0.68 粒子保持能(μm)1 坪量(g/m2)143 ろ過速度中~速い 荷重容量極めて高い 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリディスクTF 0.1μm
耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。
用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルター 穴径(μm)0.1 TGK品番996-40-93-30
1セット(10個)
17,980 税込19,778
24日以内出荷

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1セット(150個)ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)プラディスク25 AS 0.45μm
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
1ケース(50個)ほか
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンRC
1箱(150個)ほか
67,980 税込74,778
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1セット(150個)ほか
67,980 税込74,778
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンPES
1箱(150個)ほか
67,980 税込74,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)1.5 ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) TGK品番996-40-98-66 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレン934AH
1箱(150個)
67,980 税込74,778
17日以内出荷

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)0.45 有効ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)エアパージ後:約50 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) TGK品番996-40-98-37 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンGMF
1箱(150個)
59,980 税込65,978
17日以内出荷

Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC150
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。 ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。 製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。 ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。 バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。 クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液 穴径(μm)0.2 仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番996-40-93-36 品名ポリキャップ150TC
1個
32,980 税込36,278
24日以内出荷

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)0.45 ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンGMF
1箱(150個)ほか
67,980 税込74,778
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1箱(150個)ほか
67,980 税込74,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)1.2 ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) TGK品番996-40-98-62 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンGF/C
1箱(150個)
67,980 税込74,778
17日以内出荷

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)1.6 ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンGF/A
1箱(150個)ほか
67,980 税込74,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
有効ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)エアパージ後:約50 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンGF
1箱(150個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
有効ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)エアパージ後:約50 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンPES
1箱(150個)
59,980 税込65,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)