配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (196) 自動車用品 (6,714) ブランド: NAKANOブランド: ベンカンすべて解除
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雄アダプタ付ソケット ベンカン (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカン 当日出荷 から 4日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケット ベンカン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 ソケット
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ ベンカン (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ90° 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット ベンカン 当日出荷 から 翌々日出荷
セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー ベンカン (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 チーズ 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット ベンカン 当日出荷 から 5日以内出荷
セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカン 翌々日出荷 から 7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 雄アダプタ付ソケット1型
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 翌々日出荷 から 7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 オスアダプタ付90°エルボ1型
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ ベンカン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 90°コンパクトエルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 45°エルボ ベンカン 翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質 SCS13(SUS304) 形状 45°エルボ
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット ベンカン (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 90°コンパクトエルボ ベンカン 当日出荷 から 5日以内出荷
セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ90° 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 片ソケット90°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ティー ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 ティー
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 メスアダプタ付90°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 水栓エルボショート
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント キャップ ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 キャップ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ASJオス ベンカン 翌々日出荷 から 7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 呼び径(B) 1/2
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3464)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 オスアダプタ付90°エルボ1型 呼び径(B) 3/4 呼び径(Su) 20
共通製品 短管付ボールバルブ ベンカン 翌々日出荷
「モルコジョイント」や「ダブルプレス」は短管部分に差し込んで、締付専用工具にてプレスをするだけですし、「EGジョイント」は短管部分にシリコンスプレーを塗布して差し込むだけで、バルブと接合できます。
材質 SCS13(SUS304) 形状 短管付ボールバルブ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 変換ナット(旧BKジョイント修繕用) ベンカン 翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質 SCS13(SUS304) 形状 変換ナット(旧BKジョイント修繕用)
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 90°エルボ ベンカン 翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質 SCS13(SUS304) 形状 90°エルボ
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ベアソケット ベンカン 翌々日出荷
調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SCS13 ナイロン66GF30 形状 ベアソケット
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント キャップ ベンカン 翌々日出荷 から 7日以内出荷
調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SCS13 ナイロン66GF30 形状 キャップ
冷媒ダブルプレス用専用締付工具 ベンカン 11日以内出荷
冷媒配管用銅管対応継手「冷媒ダブルプレス」専用のセットです。クリンプジョーがモルコジョイント用とは異なりますので、モルコジョイントには使用できません。
用途 ベンカン冷媒ダブルプレス用専用締付工具 付属品 クリンプジョー5個(8サイズ対応)、電池パック2個、充電器、工具ケース、冷媒用ラインマーカー、専用油性マーカーペン、小径六角ゲージ 質量(kg) 3.1(クリンプジョー28.58装着時) 口径(Φmm) 6.35、9.52、12.70、15.88、19.05、22.22、25.40、28.58 適合サイズ [クリンプショー5個] 6.35用 / 9.52・12.70兼用 / 15.88用 / 19.05・22.22兼用 / 25.40・28.58兼用 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 319×70×96 関連資料 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 取扱説明書 (0.77MB)
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ ベンカン (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 エルボ 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 45°エルボ ベンカン 翌々日出荷 から 3日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ45° 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓エルボショート ベンカン 3日以内出荷 から 4日以内出荷
セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 エルボ 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓エルボショート ベンカン 翌々日出荷 から 5日以内出荷
セーフティ機能付き。
用途 給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー ベンカン 翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質 SUS304 形状 水栓ティー