9,292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質EVA
1枚
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード! カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ブラック 寸法(mm)1000×700 枚数2枚
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接合完了後であっても、加圧前であればリムーバー(専用取外治具)で、継手端部のホルダーを押し込むことで、パイプ表面に食い込んだエッジを解除し、パイプを取り外すことが可能です。
1個
92 税込101
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリング入り 調整ゴム付 取り付け手順 1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。 2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。 スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。 ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。
直径(Φmm)ハンドルグリップ:約27~約33
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モンブランローズはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17プロフィア(年式:H29.5~)・17レンジャー専用(年式:H29.5~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
ブラック 車種17プロフィア・17レンジャー 枚数2枚
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

カーテン交換時の必需品。ランナーの補充に! 変色に強いブラック
用途車内カーテン用ランナー、純正カーテンレール用 ブラック 適合車種日産UD ビッグサム/ファインコンドル、日野 グランドプロフィア/レンジャープロ
1セット(15個)
799 税込879
当日出荷

汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能 ブラック
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。 素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。 素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。 豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地) 厚さ(mm)7 枚数1枚 寸法(cm)5(縁幅) 色(本体)レッド 色(縁)ホワイト
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プレーンタイプが新登場!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(キルトなし/PVCレザー)
1本
4,698 税込5,168
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能 ブラック
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ソケット
1個
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付け可能サイズ:ハンドルグリップ直径約27mm~33mm
その他取り付け時のポイント:スピンナー本体を固定する際はベース金具の突起部分がスピンナー側の溝に収まる様に合わせてください。 備考調整ゴム付き 取付可能寸法(mm)ハンドルグリップ直径:約27Φ~約33Φ
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り) 長さ(mm)60
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ブラック 寸法(mm)1200×1000 枚数2枚
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの近代的な金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

雅オリジナルの木目調エナメルレザーを使用!ブラウンの木目とブラックの木目の2色展開です。落ち着いたカッコイイ内装に仕上がります!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
ブラック 寸法(mm)2400×850 枚数2枚
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/ファイブスターギガ(年式:H27.11~)・07ギガ(年式:H19.05~H27.10)・ギガ(年式:H06.11~H19.04)・07フォワード(年式:H19.05~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
ブラック 車種ファイブスターギガ・07ギガ・ギガ・07フォワード 枚数2枚
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状エルボ90° 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能 ブラック
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

新構造!ナットのゆるみが目で見てわかるオリジナルラインナットキャップ。対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.28。※は付属の変換アダプター使用。
用途対応ナット:41mm。高さ:約60mm。1パック入数:8個 クローム
1パック
3,298 税込3,628
7日以内出荷

高級感のあるダイヤカットデザインは雅ならでは!ハンドルとシフトノブの接触を回避します。チェンジ操作も楽々♪シフトレバー側の変換アダプター付き!(10×1.25、12×1.25、12×1.75)
仕様シフトレバー側:変換アダプター付き
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/シングルキルト仕様)
サイズ2HS 適合ハンドル径(Φmm)450~460
1本
7,198 税込7,918
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種プロフィア
1枚
5,798 税込6,378
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車種別専用設計のMTMチェックフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種プロフィア
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームメッキで仕上げたキャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
クローム 寸法(mm)33 セット内容1セット(10個)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
サイズM 枚数2 付属品カーテンワイヤー2本 寸法(幅W×高さH)(mm)約650×750
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マジックテープで簡単取付のフロントカーテンは、その名の通りフロントガラスの上部に取り付けます。トラッカー必需品! のレースフロントカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル!豊富なフレンジカラーも魅力です! 形状は波型とストレート型の2種類からお選びいただけます!
色(フレンジ)ブラウン 高さ(mm)約145(フレンジ込み)
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
寸法(mm)2400×850 枚数2枚
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)