4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取
冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ
ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔
レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ
その他鉄筋コンクリートの穿孔全般
適合機種TS-092,132,162
取付ネジ径M27ネジ
スパナがかり4面
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
適合機種TS-255、TS-2SSPRO、TS-255PRO SPEED他
取付ネジ径Aロットネジ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255
有効長(mm)300
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。
加圧式です。
用途ダイモドリル給水用
仕様5mホース付
トラスコ品番852-2680
材質ボディ部:ステンレス
質量(kg)3.5
タンク容量(L)14
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。
回転専用で使用します。
13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。
用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等
有効長(mm)200
シャンク径(mm)13・SDS
適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用)
セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個
材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼
刃厚(mm)3.2
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
電源(V)100
高さ(mm)803
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取。冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ。ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔。レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ。その他鉄筋コンクリートの穿孔全般
取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ
有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式)
タイプ(ボンド)B
セット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個
適合機種TS-182以上の機種
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ