5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品は、拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレータユニットからなり、 汽笛の他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能、霧中信号を 自動発信するタイムコントローラも内蔵しています。
付属品マイクロホン×1個、予備ヒューズ×1個(15A) 質量(kg)ホーンユニット:16、オシレータユニット:4 周波数(Hz)基本:400 定格電圧(V)DC28 定格電流(A)15以下 塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5、オシレータユニット:N-1.0 使用電圧範囲(V)DC24~32 音圧(dB/m)130 型式承認番号4410
1式
389,800 税込428,780
6日以内出荷

本品は、電源(直流24V)と電子ホーン間に押しボタンスイッチを設けるだけで簡単に吹鳴させることが出来る電子発振方式の汽笛です。 メーカーアンプユニットと接続すれば、拡声装置としても使用できます。ホーン部、カバー及び取付けベースとも耐候性樹脂を使用しており、 腐食及び紫外線の影響を受けにくく、電食の心配もありません。 また、メーカー従来機(EHV-120形)と比較して約25%の軽量化となっており、全長も約100mm短くなり、小型化されています。
質量(kg)約2.6(±15%) 周波数(Hz)基本:650(±5%) 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)2以下 塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5 使用電圧範囲(V)DC21~30 音圧(dB/m)115以上120未満 型式承認番号5171
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷

船舶における操船指令や船内放送に必要な機能を備える卓上形のAC・DC兼用のPAアンプです。 5回線のスピーカ選択器と、4回線(メイン・マイク1・マイク2・マイク3)のトークバック機能を持ち、 操船指令や船内放送が効率よく行えます。オプションでファンクションユニットを2台組込むことができます。 また、ご要望により取付金具(EEP-132)で、EIAラックにマウントも可能です。
仕様公称負荷インピーダンス:8Ω 付属品マイクロホン(MD-23S)×1個 質量(kg)0.85 出力(W)15 使用電源(V)DC24(使用電圧変動範囲DC21~28) 入力感度マイク入力:-62dBV/600Ω 不平衡 音量調節器付、補助入力:-0dBV/10kΩ 不平衡 音量調節器付 塗装色マンセル:N-1.0(黒色ツヤ消し) 最大入力電流(A)約2(汽笛吹鳴時)
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
電圧(V)DC24~32 周波数基本:400Hz 音圧レベル(dB)130/1m 防水性屋外仕様
1式
239,800 税込263,780
6日以内出荷

全長20m未満の船舶用汽笛です。電源と本体の間にスイッチ(別売)を設けるだけで吹鳴させる事が出来る電子発振式で、アンプなしでも単独使用出来ます。耐候性樹脂を使用しており、腐食や紫外線の影響を受けにくく、本体から直接5mの電線が引き出されている為、防水性にも優れます。従来型(EHV-120型)と同じ取付寸法なので、載せ替えも簡単です。運輸省型式承認第5171号
質量(kg)2.6 電圧(V)DC21~30 周波数基本:650Hz ±5% 音圧115~120dB/m 防水性屋外仕様
1式
42,980 税込47,278
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 汽笛