用途懐中電灯・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー
仕様点灯モード:連続切替、マグネット付き、防水機能
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)40×40×242
質量(g)265
電源専用充電池
定格出力(W)4
機能LEDライト・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー
充電時間(時間)約7
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:5200
充電可能回数500回
入出力In:5V、Out:5V/1A
定格光束(Lm)280
連続点灯時間(時間)懐中電灯:30、LED:弱30・中20・強8、虫除け灯(橙):20、SOS信号(赤/青):30
1本
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
バッテリー内蔵のライト、一晩中点灯しても大丈夫。
防水性ばっちり、強力マグネット付き。
携帯電話2台分の蓄電容量あり。
質量(g)280
バッテリー容量(mAh)4000(14.8Wh)
電源専用充電池
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーLi-ion
連続点灯時間(時間)LED弱モード: 80、LED中モード: 12、LED強モード: 6、SOS信号モード: 50、虫よけ灯モード: 6、懐中電灯モード: 6
寸法(mm)35×35×242
バッテリー電圧(V)3.7
色温度(K)6000
動作温度範囲(℃)0~40(保証)
入力DC5V/1A
機能LEDライト/防水/携帯電話充電可
充電時間(時間)~3
出力(W)DC5V/2.4A
全光束(Lm)200
最大消費電力(W)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
関連キーワード