2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRIME STAR(プライム・スター)防災非常用蓄電池 大容量5100Wh
エコ商品
蓄電容量は余裕の5.1KWhで実用性はバッチリ 持ち運びが可能なソーラーパネルで、繰り返し充電可能。 キャスター付きで簡単に移動可能。
充電時間(時間)8.5 質量(kg)80 保証期間3年 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧(V)AC90~132(UPSモード:90~110)/ソーラーパネル ブラック 付属品AC入力ケーブル・PV入力ケーブル・ケーブル用袋・説明書 幅(mm)284 高さ(mm)691 使用温度範囲(℃)0~45(充電0~40) 奥行(mm)559 定格出力(W)2000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(LiFePO4 リン酸鉄) 波形50/60Hz (正弦波) 保管温度範囲(℃)-25℃~40 バッテリー容量(Wh)5120 入力ポートAC90~110V 出力ポートAC100V、4ポート
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷

PRIME STAR(プライム・スター)防災非常用蓄電池 軽量小型400Wh
エコ商品
プライム・スター株式会社は、平成31年3月15日、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会様より最優秀レジリエンス賞を受賞致しました。 「第5回ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)」 【最優秀賞受賞製品】HUG-400A (普及版ポータブル非常用蓄電池) 大容量リチウムイオンバッテリー【HUG-400A】 小型で軽量ながら実用性に優れ、もしもの時のために備える事が出来る蓄電池。 AC電源、ソーラーパネルから充電も可能で使い方も簡単。 スマートフォン、タブレット、ノートパソコンや液晶テレビ等、様々な電化製品・電子機器に使用でき、非常時の不安を解消します。
入力電圧(V)AC100~240(アダプタ)/ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg)5.3 付属品AC充電アダプター ・ACケーブル・ソーラーパネル充電ケーブルコネクター・説明書 幅(mm)233 高さ(mm)284 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)148 定格出力(W)300 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)7 波形50/60Hz (正弦波) 保管温度範囲(℃)0~40 バッテリー容量(Wh)390 入力ポートAC100~240V(アダプター)・ソーラーパネル 出力ポートAC100V、2ポート/USB(MAX 3.5A) x 6
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷