「自転車 ネット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バスケットの荷物の飛び跳ねとひったくりを防止。
どんなバスケットにも取付可能です。
うしろバスケットに最適なロングサイズです。
適合サイズ(mm)幅270×長190~510
適合車種婦人車、軽快車ほか
片側のグリップに内蔵されたマグネットが付属の鉄板などにピタッと吸着。スムーズに、壁に立てかけるだけより安定した駐輪を実現。
地面に対して直立するため、自転車を停めた姿も美しく魅せる。駐輪時もディスプレイのように自転車を楽しめる。
夏の暑い日に使用してもベタつきにくい素材を選定。
寸法(mm)Φ33×130
質量(g)129
付属品室内保管用の鉄板
仕様本体グリップ対応ハンドル径:Φ22.2 mm、対応ハンドル形状:フラットバータイプ、エンドキャップ対応ハンドル内径:Φ17.5~Φ20mm
「MUNI」ブランドのグリップ型マグネットスタンド
片側のエンドキャップに内蔵されたマグネットが付属の鉄板などにピタッと吸着
壁に立てかけるだけよりスムーズに安定した駐輪を実現
地面に対して直立するため、自転車を停めた姿も美しく魅せ、駐輪時もディスプレイ感覚
多様な自転車に合わせられるシンプルなデザイン
夏の暑い日に使用してもベタつきにくい素材を採用
付属品室内展示用鉄板
寸法(mm)Φ22.2×130(外径:Φ33)、エンドキャップ対応ハンドル内径:Φ17.5~Φ20
質量(g)129
「抱きしめて、守る」をコンセプトにした後ろ子供乗せ「GRANDIA」に新機能が追加されたニューモデル
近づけるだけでカチッと素早く固定できるマグネットバックル採用
自動巻き取り式ベルトで長さ調整が簡単
ピッタベルトの肩パット部分が立ち上がった「ホッピングパッド」でベルトがお子さまの体の下敷きになることがなくスムーズな乗せ降ろしが実現
成長に合わせて取り外しが可能なセーフティパッドで体の小さなお子さまにも優しくフィット
ヘッドレストは転倒時にお子様の頭部を270°(後頭部から両側面)保護する新形状のトリプルヘッドガード仕様
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用
お子様の成長に合わせてヘッドレストの高さが無段階で調整可能なスライド機能搭載
背面レバーを引くとワンアクションで締まる自動巻き取り式「ピッタベルト」でしっかりとお子様にフィット
背面から前傾する折りたたみ機能で、スペースが狭い立体駐輪場などへも邪魔にならず停車可能
ズリ落ちを防止する5点式シートベルトでしっかりとホールド
2段階に高さ調整ができるアジャスタブルステップ
ステップ側面を覆うようにカバーするフットガードが、車輪巻き込み、すれ違い接触からしっかり足を保護
クッション背後に小物を入れるスペースを確保、タオルやポンチョなどの収納に便利
適応体重(kg)20以下(クラス25後ろキャリア使用時)、22以下(クラス27後ろキャリア使用時)
質量(kg)約4.8
適合年齢(歳)1以上6未満
適応身長(cm)115以下
関連キーワード