ハンドル径×全長/Φ22.2×113ミリ(ロング)
片側のグリップに内蔵されたマグネットが付属の鉄板などにピタッと吸着。スムーズに、壁に立てかけるだけより安定した駐輪を実現。
地面に対して直立するため、自転車を停めた姿も美しく魅せる。駐輪時もディスプレイのように自転車を楽しめる。
夏の暑い日に使用してもベタつきにくい素材を選定。
寸法(mm)Φ33×130
質量(g)129
付属品室内保管用の鉄板
仕様本体グリップ対応ハンドル径:Φ22.2 mm、対応ハンドル形状:フラットバータイプ、エンドキャップ対応ハンドル内径:Φ17.5~Φ20mm
「MUNI」ブランドのグリップ型マグネットスタンド
片側のエンドキャップに内蔵されたマグネットが付属の鉄板などにピタッと吸着
壁に立てかけるだけよりスムーズに安定した駐輪を実現
地面に対して直立するため、自転車を停めた姿も美しく魅せ、駐輪時もディスプレイ感覚
多様な自転車に合わせられるシンプルなデザイン
夏の暑い日に使用してもベタつきにくい素材を採用
付属品室内展示用鉄板
寸法(mm)Φ22.2×130(外径:Φ33)、エンドキャップ対応ハンドル内径:Φ17.5~Φ20
質量(g)129
関連キーワード