「溝 切り 木材」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の壁と床の継ぎ目部分の巾木の出角部分を巾木ビットで2回の切り込みを入れることで、剥けや欠けが少ない、平らで安全な形状に加工します。
用途被削材:木材。 刃径(Φmm)12.7 刃長(mm)17 全長(mm)47 トラスコ品番397-0388 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)6 刃数2 質量(g)23 使用工具トリマー(軸径6mm) 先端角(°)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。
用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。 トラスコ品番357-4568 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)6 刃数2 全長(mm)37.7 刃長(mm)7.7 使用工具トリマー 刃径(Φmm)【上部】13 半径R(mm)2 刃径(mm)13
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。 仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください) トラスコ品番397-3824 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)12 刃数2枚 全長(mm)75 刃長(mm)30、下部:30 刃径(Φmm)下部:18 刃径(mm)18
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。 刃径(Φmm)10 刃長(mm)24 全長(mm)70 適合ルーター用 トラスコ品番397-3905 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)12 刃数3 質量(g)50 使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。 仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください) トラスコ品番796-5206 材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス 軸径(Φmm)8 刃数2枚 全長(mm)66 タイプ8×8 刃長(mm)20、上部:20 刃径(Φmm)上部:8、下部:8 刃径(mm)8
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷