刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。
刃径(Φmm)10
刃長(mm)24
全長(mm)70
適合ルーター用
トラスコ品番397-3905
材質刃先:超硬チップ
軸径(Φmm)12
刃数3
質量(g)50
使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。
仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)
トラスコ品番796-5206
材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス
軸径(Φmm)8
刃数2枚
全長(mm)66
タイプ8×8
刃長(mm)20、上部:20
刃径(Φmm)上部:8、下部:8
刃径(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード