1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法B(mm)15 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)26 適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16 呼称6×26 ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる) シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる) 仕様コロ付(Φ8mm) シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

関連カテゴリ