3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 横幅(mm)(ピッチ)2.9 難燃性UL94V-2 適合電線12-10AWG(4.0-6.0mm2)
1パック(10色×10粒)
5,798 税込6,378
当日出荷

ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 横幅(mm)(ピッチ)2.9 難燃性UL94V-2 適合電線20-18AWG(0.5-1.5mm2)
1パック(10色×15粒)
5,398 税込5,938
当日出荷

ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込みタイプ。1つずつ手で切り離して使える。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 横幅(mm)(ピッチ)2.3 難燃性UL94V-2 適合電線26-20AWG(0.12-0.5mm2)
1パック(10色×25粒)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

関連カテゴリ