28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな電子機器の電力供給に。パソコン、サーバー、モニター、プロジェクター、周辺機器と壁のコンセントを接続させる一般的な電源ケーブル(ACコード)です。PSEマーク付きで電気用品安全法の技術基準に適合しています。トラッキング対策の適用モデル(耐トラッキング性試験およびグローワイヤ燃焼性試験対応品)。コネクタボディ(台形側)は国際標準IEC60320-C13に適合しています。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:日本 長さ(m)2 安全規格PSE
1セット(3個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

トキトレーディングACアダプター 24V10.42A 250W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コン搭載。メイトコネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途高品質で大きい出力のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0 出力電圧(V)DC24・10.42A(250W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 リップルノイズ(mVp-p)300 効率出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃)-20~40 MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 9V1.11A 10W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。小さい。小型。軽い。軽量。省スペース。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプウォールマウント型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56.0×44.0×27.5 出力電圧(V)DC9・1.11A(10W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス ブレードAC:ウォルマウント一体型 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~95 効率出力:CEC5 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
特価
4,298 税込4,728
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 24V3.33A 80W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源コード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気モデルです!
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0 出力電圧(V)DC24・3.33A(80W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 24V10.42A 250W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コンデンサ。基板とケース94V-0。メイトコネクタ付。
用途高品質で大きい出力のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0 出力電圧(V)DC24・10.42A(250W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 リップルノイズ(mVp-p)300 効率出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃)-20~40 MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V3.33A 80W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品です!
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0 出力電圧(V)DC24・3.33A(80W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トキトレーディングACアダプター
20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター。本体一体型のウォールマウント型ACアダプター。出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V。ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター。PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他。二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター。DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)。電気用品安全法・PSEマークの表示がある。安心の保証1年(解析レポート対応可)
最大出力(W)2024 出力電圧12.0V 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69 動作温度(℃)-20~40 保存湿度(%)10~90(水滴無し) 保管温度(℃)-20~80 入力電圧100~240VAC MTBF(時間)300,000(計算値)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

トキトレーディングACアダプター 12V5A 60W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。主要安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33 出力電圧(V)DC12・5A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-10~70 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)20~85 保存湿度(%)0~95(水滴無し) 効率出力:DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)0~40 MTBF(時間)50000(計算値)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 12V5A 60W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33 出力電圧(V)DC12・5A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コードアース線付平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-10~70 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)20~85 保存湿度(%)0~95(水滴無し) 効率出力:DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)0~40 MTBF(時間)50000(計算値)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 24V2.5A 60W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3 出力電圧(V)DC24・2.5A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 5V5A 25W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1 出力電圧(V)DC5・5A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~95 効率出力:85~88.85% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 12V3.3A 40W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1 出力電圧(V)DC12・3.3A(40W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~95 効率出力:85~88.85% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 12V3.3A 40W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1 出力電圧(V)DC12・3.3A(40W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~95 効率出力:85~88.85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源コード付属。LPS適合品。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3 出力電圧(V)DC15・4A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 15V4A 60W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源ケーブル付属。RoHS2対応。CoC-V5。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3 出力電圧(V)DC15・4A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 24V2.5A 60W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3 出力電圧(V)DC24・2.5A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 12V8.3A 100W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各国安全規格取得。電源コード付。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.0×76.0×43 出力電圧(V)DC12・8.3A(100W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:CEC level V RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

トキトレーディングACアダプター 12V20.83A 250W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途高品質で大きい出力のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0 出力電圧(V)DC12・20.83A(250W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 リップルノイズ(mVp-p)240 効率出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃)-20~40 MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

抜け防止対策電源コード。貴社装置はそのままロック仕様に。抜けてはいけない現場で活躍。簡単着脱。防災対策に!
用途抜け防止性能を備えた電源ケーブル ブラック 定格12A125V 長さ(cm)188(±5) コード長さ(m)1.88 プラグ差込:アース棒付3ピン 電線仕様VCTF 3×1.25mm2 安全規格PSEマーク(電気用品安全法) コネクタ台形タイプC13
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V5A 120W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトコネクタ付。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5 出力電圧(V)DC24・5A(120W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 効率出力: DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有) MTBF(時間)500000(計算値)
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V5A 120W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5 出力電圧(V)DC24・5A(120W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 効率出力: DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有) MTBF(時間)500000(計算値)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V1.04A 25W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。安定供給。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC24・1.04A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
13,190 税込14,509
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V8.3A 100W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各種安全規格適合。RoHS2。保護回路搭載。人気モデル!。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.0×76.0×43 出力電圧(V)DC12・8.3A(100W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:CEC level V RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V1.04A 25W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電気用品安全法。出力効率レベル6。人気製品!
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC24・1.04A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
13,190 税込14,509
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V20.83A 250W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大きい。電源分離で熱やノイズから守る。メイトコネクタ付。
用途高品質で大きい出力のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0 出力電圧(V)DC12・20.83A(250W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 リップルノイズ(mVp-p)240 効率出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃)-20~40 MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 5V5A 25W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合同等証明書あり。米国UL規格とDoEレベル6。欧州CEマーキングとCoC-V5。環境RoHS2
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1 出力電圧(V)DC5・5A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~95 効率出力:85~88.85% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
9日以内出荷