4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V1.04A 25W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。安定供給。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC24・1.04A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
13,190 税込14,509
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V1.04A 25W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電気用品安全法。出力効率レベル6。人気製品!
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC24・1.04A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
13,190 税込14,509
4日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • fu-25c