高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11
質量(kg)35.5
出力(kW)2.94
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])50
定格寿命(時間)6000
慣性モーメント(kg・m2)0.000826
定格トルク(N・m)393
許容モーメント(N・m)1823
バックラッシ(arc.min.)less than 6
ロストモーション(arc.min.)less than 6
関連キーワード