カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • ナブテスコ
  • SMC(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • SUS(エスユーエス)(11)
  • サンドビック(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • アズワン(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 三木プーリ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器](1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • Festo(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al6h」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-54 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-54ナブテスコ
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比54出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 2ロストモーション(arc.min.)less than 2ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])65許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-43 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-43ナブテスコ
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比43出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 2ロストモーション(arc.min.)less than 2ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])81許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-79 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-79ナブテスコ
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比79出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 2ロストモーション(arc.min.)less than 2ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])44許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-103 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-103ナブテスコ
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比103出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)2未満ロストモーション(arc.min.)2未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])81許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-31 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-31ナブテスコ
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比31出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)2未満ロストモーション(arc.min.)2未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])100許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
関連キーワード
al6h-m14w特集