カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- ナブテスコサービス
- SMC(2,893)
- YAMAZEN(山善)(72)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- StarTech.com(29)
- RS PRO(28)
- マックステル(7)
- 東亜DKK(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- omron(オムロン)(5)
- 信越化学工業(5)
- DXアンテナ(5)
- ウェッジ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 扶桑精機(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- アズワン(2)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
「k2cm」の検索結果
特価

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-81
ナブテスコサービス¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比81出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])43許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-41
ナブテスコサービス¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比41出力(kW)0.242種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)108許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])75許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-31
ナブテスコサービス¥349,800税込¥384,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比31出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)2未満ロストモーション(arc.min.)2未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])100許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-57
ナブテスコサービス¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比57出力(kW)0.339種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)151許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])61許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-142
ナブテスコサービス¥479,800税込¥527,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)0.594減速比142種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-100
ナブテスコサービス¥479,800税込¥527,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)0.594減速比100種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容出力回転数(min-1[r.p.m])35許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500