2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 アングル 消防評定仕様
仕様減圧口:3/8Rcネジ 付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用 最高使用圧力(MPa)0.49以下 接続JIS10Kフランジ 使用流体液体 流体温度(℃)0~80 バルブ種類フートバルブ
1個
299,000 税込328,900
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製 アングル
仕様減圧口:3/8Rcネジ 最高使用圧力(MPa)0.49以下 接続JIS10Kフランジ 使用流体液体 流体温度(℃)0~80 バルブ種類フートバルブ
1個
209,800 税込230,780
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)