ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート
型式10K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス製 10K ストレート
型式10K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル鋳鉄製 20K ストレートコンパクト
仕様塗装(内外面):エポキシ樹脂塗装
型式20K型
材質(本体)FCD-S
フランジJIS
使用圧力(MPa)1.96以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)2.75
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
材質(塗装)エポキシ樹脂
バルブ種類チャッキバルブ
ナイロンコート 20K ストレートコンパクト
仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上
型式20K型
材質(本体)FCD-S
フランジJIS
使用圧力(MPa)1.96以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)2.75
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
材質(塗装)ナイロン11ホワイト
バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス製 20K ストレートコンパクト
型式20K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)1.96以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)2.75
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス製 10K ストレート
型式10K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス製 20K ストレート
型式20K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)1.96以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)2.75
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス製 10K ネジ込み
型式SMGS 10K
材質(本体)SCS13
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
バルブ種類チャッキバルブ
関連キーワード