材質(本体)C3602
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L(mm)46
寸法H(mm)25
最高使用圧力(MPa)2.75
寸法W(mm)0.1
使用流体水、油、空気
材質(弁体)C3604B
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
材質(本体)CAC406C
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.75
使用流体水、油、空気
材質(弁体)C3604B
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)100以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)85以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)シートPTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC911
材質(弁体)スクリーンSUS304
使用流体水
バルブ種類Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
クラス10K
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)85以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)120以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水
材質(弁体)CAC406
クラス10K
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)120以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水
材質(弁体)CAC406
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)66
寸法H(mm)72
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)40
寸法W(mm)0.36
材質(シート)PTFE
使用流体水
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)シートPTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)85以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)120以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水
材質(弁体)CAC406
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)C3771BE
規格600型
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98
材質(弁体)シートPTFE
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)85以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)150以下
最高使用圧力(MPa)0.69
使用流体水、油、ガス
材質(弁体)シートPTFE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ
寸法L(mm)91
寸法H(mm)51
規格10K、JV5:2008、Z-356
寸法W(mm)0.4
材質(弁体)スクリーンSUS304
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)120以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体水
材質(弁体)CAC406
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質(本体)CAC406C
備考テーパめねじ×平行めねじ
寸法L(mm)46
規格20K
最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75
材質(弁体)C3604B
材質(本体)CAC911
備考スクリーン:40メッシュ
規格10K
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)スクリーンSUS304
材質(本体)CAC406
規格10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
材質(弁体)CAC406
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)85以下
最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0
使用流体水
材質(弁体)シートPTFE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)100以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)CAC
材質(弁体)スクリーンSUS304
使用流体水
バルブ種類Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)1.4
使用温度範囲(℃)120以下
クラス10K
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)100以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)CAC406
規格10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
材質(弁体)CAC406
材質(本体)CAC911
規格10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)CAC911
材質(本体)C3602
備考テーパめねじ×平行めねじ
寸法L(mm)46
寸法H(mm)25
規格20K
寸法W(mm)0.1
呼び径(A)10
最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75
材質(弁体)C3604B
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
材質(本体)CAC406
規格400型
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69
材質(弁体)シートPTFE
材質(本体)CAC406
規格10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
使用流体油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水
材質(弁体)CAC406
材質(本体)C3602
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L(mm)46
寸法H(mm)53.5
最高使用圧力(MPa)2.75
使用流体水、油、空気
材質(弁体)C3604B
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材質(本体)CAC911
規格5K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5
材質(弁体)CAC911
材質(本体)CAC911
規格400型
最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)シートPTFE
材質(本体)CAC406
規格5K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7
材質(弁体)CAC406
備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板
規格10K
材質(弁体)スクリーンSUS304
関連キーワード
1
2
次へ