9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)15 ねじ径(M×P)10×1.5 線径(Φmm)0.27 ねじピッチ1.5 ねじ径(Φmm)10
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)22 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
外径(Φmm)95 ねじ径M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)125 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)25 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 外径(Φmm)15 軸径×軸長(mm)6×25 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)25 シャンク径(Φmm)6 線径(Φmm)0.27
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 材質硬鋼線ヨリ型 線径(Φmm)0.27 種別スチール ヨリ線 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研削くん
エコ商品
ホイルブラシとカップブラシの両作業が1台で可能になり、作業効率、経済性が向上
用途黒皮剥離、塗膜剥離、鋼材の研磨、木目だしの研磨・研削 セット内容S型ナイロンホイルブラシ#120(2枚組)×1、I型ナイロンホイルブラシ#60(4枚組)×1、外(固定)カバー×1、内(可動)カバー×1、ハンドルステー×1、ホイルブラシ保持具×1、ホイルブラシ固定板×1、ホイルブラシ固定ボルト×1、六角トレンチ×1 電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷