こんなお得な商品も!
カップブラシ ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)95
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)22
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)95
穴径(Φmm)16
毛丈(mm)22
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
適合材ステンレス、アルミなど
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)25
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
ねじ径M16×P2.0
毛丈(mm)25
ねじピッチ2
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)16
適合材ステンレス、アルミなど
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)16
毛丈(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
適合材ステンレス、アルミなど
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
毛丈(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
適合材ステンレス、アルミなど
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。サビ取り・バリ取り・塗装剥がし。 ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに。エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など
材質エヌグリット線#60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード