8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)22 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)16 毛丈(mm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 適合材ステンレス、アルミなど
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 穴径(Φmm)16 毛丈(mm)22 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 適合材ステンレス、アルミなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)125 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)25 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)125 ねじ径M16×P2.0 毛丈(mm)25 ねじピッチ2 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)16 適合材ステンレス、アルミなど
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KWB-100H 建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦 動画あり
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。重研削用・サビ取り・バリ取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨。2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など 材質鋼線ヒネリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 毛丈(mm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 適合材ステンレス、アルミなど
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイルブラシとカップブラシの両作業が1台で可能になり、作業効率、経済性が向上
用途黒皮剥離、塗膜剥離、鋼材の研磨、木目だしの研磨・研削 セット内容S型ナイロンホイルブラシ#120(2枚組)×1、I型ナイロンホイルブラシ#60(4枚組)×1、外(固定)カバー×1、内(可動)カバー×1、ハンドルステー×1、ホイルブラシ保持具×1、ホイルブラシ固定板×1、ホイルブラシ固定ボルト×1、六角トレンチ×1 電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷