「シャープ 0.3」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差替式大コンパス・中コンパスに0.3mm、0.5mm、0.7mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)120
半径(Φmm)製図95
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。
差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。
全長(mm)97
半径(Φmm)製図33
中継の内蔵されたスライド式コンパスに0.3mm・0.5mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)156
半径(Φmm)製図170~215
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
中継の内蔵されたスライド式コンパスに0.3mm・0.5mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)156
半径(Φmm)製図180~225
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
中継の内蔵されたスライド式コンパスに0.3mm・0.5mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)120
半径(Φmm)製図120~145
1本
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。
差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。
付属品シャープ芯HB(30mm長・20本入)
全長(mm)120
半径(Φmm)製図95
シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。
差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。
全長(mm)151
半径(Φmm)製図130
コンパスシャープのご使用方法:
コンパスに差し込み、ネジを締めて固定しボディ可動部をノックすると、芯が繰り出されます。
芯が短くなると内部のチャックが芯をホールドできず、筆圧を加えると芯が引っ込み出てきません。
芯の補充方法手順に基づき、補充してください。
筆圧を掛けても芯がもぐりにくい、オリジナルシャープペンシルです。
各サイズ共にクリーニングピンが付属。
安価ですが、クオリティの高い製品です。
方式ノック式
中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。
接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。
針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。
中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。
コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
タイプ鉛筆用
全長(mm)160
半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。
接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。
針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。
中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。
コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
全長(mm)160
半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。
外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。
内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。
中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。
回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。
高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。
回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。
回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。
サークル上のクロスラインは円の中心になります。
中心位置は拡大レンズになっています。
表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。
外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード