26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。 目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600 寸法(cm)15
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。 材質ABS 長さ(mm)15 タイプ一般用 目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
1個
990 税込1,089
当日出荷

用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途特殊目盛入りの専門家三角スケールです。(ABS樹脂材使用) 寸法(cm)30
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

<主な機能>ヨコ線を描く場合・タテ線を描く場合・ナナメ線を描く場合・円を描く場合
用途基本的な製図(タテ線・ヨコ線・ナナメ線の平行線を引く、円を描く)が簡単にでき、しかもOAデータの読み取りもできる便利なスケールです。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成に最適です。
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途10種類の縮尺目盛を持った、携帯に便利なポケットタイプスケールです。 測定範囲(cm)19 縮尺1:10、1:15、1:20/1:25/1:30/1:33 1/3/1:40/1:50/1:75/1:125
1本
739 税込813
当日出荷

1本
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途直線を引く要領で点線・破線・鎖線を簡単に引くことができます。 30cmのスケールの両サイドには高精度の1/1・1/2の目盛が、15cmの両サイドには高精度の1/1・1/1の目盛がついています。(70%再生アクリル材を使用)
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途全長31cm(目盛は30cm)ですが、折りたたむと17cmになり、ポケットに入ります。 幅(mm)30 厚さ(mm)2 全長(cm)31
1本
549 税込604
6日以内出荷

用途センチメートル目盛に加え、25.4mm相当目盛のついた特殊スケールです。 OAスケールとして、また割付スケールとして便利です。 幅(mm)37 厚さ(mm)2 測定範囲(cm)45
1本
619 税込681
6日以内出荷

用途三角スケールの縮尺目盛を平スケールに刻んでいます。
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途非常に精度の高い目盛(エンジンディバイド)と真直度を持ったスケールです。 1/1の目盛と、大変滑らかな溝引きのできる精密仕上げの溝がついています。 目盛部分はフローティング加工済で、インキングにも最適です。 目盛はシルク印刷です。 厚さ(mm)5
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。 幅(mm)30 厚さ(mm)2
1本
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途透明アクリル製で、0.816倍のアイソメトリック縮み尺と標準尺が、1/1・1/2の目盛で入っています。 目盛部分はフローティング加工済みで、インキングにも万全です。 幅(mm)50 厚さ(mm)5
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

用途目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。 カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。 厚さ(mm)3
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三角スケールの縮尺目盛を平スケールに刻んであります。 目盛:1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 70%再生アクリル材仕様。
幅(mm)64 厚さ(mm)4 測定範囲(cm)15
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。 測定範囲(cm)15 目盛長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な関係書類の作成に最適です。 幅(mm)64
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる) 付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2) 寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様) 質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ) 外形寸法(mm)505×685(突起物を含む) 傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板) 製図範囲(mm)426×600
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる) 付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2) 寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様) 質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ) 外形寸法(mm)505×685(突起物を含む) 傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9° 製図範囲(mm)426×600
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

1枚
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)