2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。 外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。 内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。 中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。 回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。 高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。 回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。 回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。 サークル上のクロスラインは円の中心になります。 中心位置は拡大レンズになっています。 表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。 外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。 長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
種類円・円周・一般用
1枚
特価
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連カテゴリ