9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途特殊目盛入りの専門家三角スケールです。(ABS樹脂材使用) 寸法(cm)30
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途大きなカーブから小さなカーブまで備えた万能タイプの雲形定規です。両面インクエッジ付で便利です。MS製(30%PS+70%アクリル) 厚さ(mm)2
1式
1,398 税込1,538
当日出荷

用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。 幅(mm)30 厚さ(mm)2
1本
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途三角定規の全面に5mm方眼目盛を印刷しています。30cmの二辺には1mm目盛を入れています。 厚さ(mm)2 サイズ(cm)30
1組
1,998 税込2,198
6日以内出荷

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途三角定規2mm厚18cmの長手(30/60/90°)の三辺にアイソメトリック縮み尺を印刷しています。 アイソメトリック縮み尺は、1cmを0.816cmに縮めており、面取加工済みです。 厚さ(mm)2 サイズ(cm)18
1枚
949 税込1,044
6日以内出荷

42-551 ドラパス ベスト定規 light ドラパス 動画あり
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8 材質(本体)ポリカーボネート
1本
799 税込879
6日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。 細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。 体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル! 付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個) セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm 質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート) 本体質量(g)360 本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く) 消費電力(VA)最大40 発振周波数(kHz)公称40 切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
1セット
40,980 税込45,078
6日以内出荷