42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ鉛筆用 全長(mm)138 半径(Φmm)製図165~215(中継使用時:230~285)
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ドラパス独式大コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
全長(mm)151 半径(Φmm)製図130(中継使用時:220)
1式
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラパス独式中コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
付属品コンパス芯2mmHB(30mm長・6本入) 全長(mm)120 半径(Φmm)製図95(中継使用時:170)
1式
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。 差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。
付属品シャープ芯HB(30mm長・20本入) 全長(mm)120 半径(Φmm)製図95
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)97 半径(Φmm)製図32
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。 差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。
全長(mm)151 半径(Φmm)製図130
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。 差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。
全長(mm)97 半径(Φmm)製図33
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中継の内蔵されたスライド式コンパスに0.3mm・0.5mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)156 半径(Φmm)製図170~215
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

極小円専用のコンパスです。 差替式、鉛筆と烏口が使い分けできます。
全長(mm)121 半径(Φmm)製図15まで
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷

中継の内蔵されたスライド式コンパスに0.3mm・0.5mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)156 半径(Φmm)製図180~225
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

中継の内蔵されたスライド式コンパスに0.3mm・0.5mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)120 半径(Φmm)製図120~145
1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。 ロングタイプは大コンパス用のコンパスシャープ等を使用できます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)108 半径(Φmm)製図35
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
全長(mm)97 半径(Φmm)製図32
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)120 半径(Φmm)製図95
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。
タイプ鉛筆用 全長(mm)156 半径(Φmm)製図170~215
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。
タイプ鉛筆用 全長(mm)156 半径(Φmm)製図180~225
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。
タイプ鉛筆用 全長(mm)120 半径(Φmm)製図120~145
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

差替式大コンパス・中コンパスに0.3mm、0.5mm、0.7mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。
全長(mm)120 半径(Φmm)製図95
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。 接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。 針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。 中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。 コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
タイプ鉛筆用 全長(mm)160 半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ロング中コンパスは、大コンパス用のコンパスシャープ・烏口をご使用いただけます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)134 半径(Φmm)製図95
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

OSタイプはコンパスシャープ大をお使いください。
タイプ鉛筆用 全長(mm)151 半径(Φmm)製図130
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

針先の調整部分に窓開き加工を施しました。 針先の長さの微調整が簡単にでき、しかも針とダボが一体になっておりますので、針先が抜け落ちません。
全長(mm)97 半径(Φmm)製図32まで
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷

伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。
全長(mm)120 半径(Φmm)製図120~145
1式
5,998 税込6,598
6日以内出荷

両袋中コンパスは、両脚が差し替えられますので、鉛筆部や烏口部を両脚に付け替えて、両線引きができます。 鉛筆部の形状を工夫し、通常の中コンパスより小さい円を描けます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)120 半径(Φmm)製図95
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

TOSタイプはコンパスシャープ中をお使いください。
全長(mm)151 半径(Φmm)製図130
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。
全長(mm)156 半径(Φmm)製図170~215
1本
6,398 税込7,038
6日以内出荷

中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。 接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。 針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。 中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。 コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
全長(mm)160 半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
9,898 税込10,888
6日以内出荷

サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)97 半径(Φmm)製図33
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷

サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)151 半径(Φmm)製図130
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)120 半径(Φmm)製図95
1本
4,888 税込5,377
6日以内出荷

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)160
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)74
1個
799 税込879
6日以内出荷

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)90
1個
799 税込879
6日以内出荷

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)90
1個
799 税込879
6日以内出荷

より大きい円を描きたいときに使用する延長棒です。 差替式に使用できます。
全長(mm)74
1個
799 税込879
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)137 半径(Φmm)製図165(中継使用時:230)
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

全長(mm)69 半径(Φmm)製図165(中継使用時:230)
1本
799 税込879
6日以内出荷

タイプ鉛筆用 全長(mm)28 半径(Φmm)製図165(中継使用時:230)
1本
599 税込659
6日以内出荷

関連カテゴリ